FIXA FIO QUADRADO
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
FIXA FIO QUADRADO

 

Descrição do produto

  • O Fixa Fio Quadrado é utilizado para fixação de fios e cabos RJ e rede de telefonia em alvenaria ou madeira. Área interna: 5, 6,5 e 8,5mm.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Excelente resistência.
  • Facilidade na aplicação.
  • Proporciona melhor organização nos fios.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Martelo.
  • Abraçadeira Nylon.
  • Alicate Universal.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0593258105 Altura do fixador 3,5mm - Espaço interno 5,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,16

Avise-me quando chegar

0593258106 Altura do fixador 4,5mm - Espaço interno 6,5mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,16

Avise-me quando chegar

0593258108 Altura do fixador 5,0mm - Espaço interno 8,5mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,17  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Produzido em PEAD – Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência.
  • São montados com prego de aço de 1,8x25mm, submetido a tratamento térmico, que garante a dureza apropriada e galvanização que garante proteção anticorrosiva.

Aplicações

  • Fixação e organização de fios e cabos.

Modo de usar

  • A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço, com o auxílio de um martelo.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop