FIXA FIO
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
FIXA FIO

 

Descrição do produto

  • O Fixa Fio é utilizado para fixação de fios coaxiais nos diâmetros: 4, 6, 7, 8 e 10mm em alvenaria ou madeira.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Excelente resistência.
  • Facilidade na aplicação.
  • Proporciona melhor organização nos fios.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Martelo.
  • Abraçadeira Nylon.
  • Alicate Universal.
 

  •  
 
5 de 5 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0593258004 Fixa Fio - Prego 25mm - Altura do fixador 6,0mm - Ø Diâmetro do fixador 4,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,16

Avise-me quando chegar

0593258006 Fixa Fio - Prego 25mm - Altura do fixador 8,0mm - Ø Diâmetro do fixador 6,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,16

Avise-me quando chegar

0593258007 Fixa Fio - Prego 25mm - Altura do fixador 10,0mm - Ø Diâmetro do fixador 7,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,17  
0593258008 Fixa Fio - Prego 25mm - Altura do fixador 10,0mm - Ø Diâmetro do fixador 8,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,19  
0593258010 Fixa Fio - Prego 25mm - Altura do fixador 12,0mm - Ø Diâmetro do fixador 10,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,24  
5 de 5 produtos(s)


Características

  • Produzido em PEAD – Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência.
  • São montados com prego de aço de 2,5 x 25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade.
  • Pregos submetidos a galvanização para proteção anticorrosiva.

Aplicações

  • Fixação e organização de fios e cabos.

Modo de usar

  • A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço com o auxílio de um martelo.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop