FIXA ESPELHO BRANCO
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
FIXA ESPELHO BRANCO

 

Descrição do Produto

  • Adesivo especial para espelhos e vidros sem causar manchas ou danificar a superfície. Monocomponente à base de polímero híbrido MS. Cola até mesmo em áreas úmidas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Não mancha.
  • Adesão rápida.
  • Cola em umidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Cortador de vidro.
  • Aplicador manual.
  • Produtos para limpeza.
  • Fita dupla face.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892360401 Fixa Espelho - 230ml / 400 g - Branco

Altere Unidades por Embalagem.

1 20,90  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Permite reposicionamento do espelho em até 8 minutos após aplicado.
  • Adesão inicial rápida, até 12 minutos.
  • Isento de solventes e isocianato.
  • Não mancha pintura dos espelhos e vidros especiais.
  • Adesão em áreas úmidas ou molhadas.
  • Alta adesão e flexibilidade.
  • Não escorre quando aplicado na vertical.
  • Aceita pintura após curado.

Aplicação

  • Para a colagem de espelhos e vidros em diversos materiais como madeira, metal, plástico, paredes de alvenaria, azulejo, Drywall, placa de concreto.

Restrições de uso

  • Não utilizar para juntas de dilatação.
  • Não utilizar para colagens estruturais.
  • Não utilizar em aquários.

Modo de usar

  • Limpe as superfícies a serem coladas eliminando qualquer tipo de impureza.
  • Corte o bico da bisnaga e rosqueie o bico aplicador cortando-o na medida da largura do cordão desejado. Recomenda-se 5 mm.
  • Em ângulo de 45°, aplique o produto verticalmente em filetes espaçados.
  • Verifique a tabela indicativa na próxima página.
  • Junte as superfícies obedecendo a distância mínima de 3 mm entre o espelho e o substrato.
  • Faça os ajustes de posicionamento do espelho em até 8 minutos após a junção ao substrato (parede, azulejo, madeira).
  • Calce o espelho para permitir a adesão inicial.
  • Retire os calços no mínimo 12 minutos após a instalação.
  • Se desejar que a pega inicial seja instantânea coloque alguns pedaços de fita dupla face.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto.

  • Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.sprint-8.3