FITA PARA REPARO ESTRUTURAL UV
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
FITA PARA REPARO ESTRUTURAL UV

 

Descrição do produto

  • Fita para reparos instantâneos e vedações, com alta resistência mecânica, térmica, a pressões, a intempéries, a impactos, a óleo e a água. Produto isento de adesivo: a fita funde-se com a superfície estrutura quando aplicada.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Secagem rápida.
  • Extremamente durável.
  • Reparo impermeável.
  • Pode ser perfurado, lixado e pintado.
  • Resistente a muitos produtos químicos, solventes e óleos.
  • Suporta altas pressões e ampla faixa de temperatura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Estilete.
  • Escova de Aço.
  • Desengraxante Express.
  • Tinta Spray.
  • Wurth Led Compact UV.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0681001500 Tamanho 7cm X 15cm

Altere Unidades por Embalagem.

1 103,97  
0681001501 Tamanho 15cm X 22cm

Altere Unidades por Embalagem.

1 208,04  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Extremamente durável.
  • Composta por fibra de vidro reforçada com poliéster/ plástico.
  • Produto flexível durante a aplicação.
  • Pode ser perfurado, lixado e pintado em menos de 1 hora.
  • Resistente a muitos produtos químicos, solventes e óleos.
  • Resistente à temperatura de -4°C a 190°C.
  • Forma um reparo à prova de água, vedando perfeitamente a aplicação.
  • Sem encolhimento ou expansão durante a aplicação ou após a cura.
  • Adesividade a todas as superfícies duras, exceto polipropileno (PP).
  • Cura rápida (a partir de 5 minutos dependendo da intensidade do UV).
  • Pode-se acelerar a cura utilizando fontes artificiais de raios UV.

Aplicação

  • Indústria: reparação e manutenção de coberturas, escadas, tanques, canalizações, calhas, caixas elétricas e muito mais.
  • Veículos em geral: tanque de combustível, parachoques, radiadores, áreas enferrujadas, escapamentos, todos os tipos de plásticos (exceto polipropileno).
  • Manutenção: janelas, portas, cercas, telhados, calhas, chaminés, linhas de drenagem, piscinas, sistemas de saneamento tubulações em geral e várias outras superfícies como plástico reforçado com vidro, madeira, metal, vidro, cerâmica, concreto e plásticos.
  • Construção: vedação de telhas, vãos ou buracos em alvenaria. Repara furos em carrinhos de mão, betoneiras, baldes, tambores, etc. Reparo de trincas e fissuras em concreto, madeira, etc. Pode ser usado para reparo em tanques de água não potável.

Modo de usar

  • A superfície deve ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminantes.
  • Corte a fita no tamanho e forma desejado sem expor aos raios UV ou luz solar.
  • Remova a fita adesiva branca para expor a resina adesiva.
  • Aplicar a fita com o lado do adesivo para baixo.
  • Remova o filme transparente que está sob a fita.
  • Pressione firmemente por 2 minutos e exponha à luz UV (lanterna LED UV ou à luz solar).
  • Tempo de cura depende da intensidade do UV entre 5 minutos (ensolarado) a 30 minutos (nublado).
  • Faça o acabamento que for necessário, até mesmo lixando, furando e pintando.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: indeterminada.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop