FITA DE SILICONE
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
FITA DE SILICONE

 

Descrição do produto

  • Fita para reparos instantâneos e vedações, com alta resistência mecânica, a óleo e água.
  • Produto isento de adesivo: a fIta funde-se à sua própria estrutura quando aplicada.

Principais vantagens

  • Aplicação simples e prática, ideal para trabalhos de reparação rápida.
  • Resistente à água e óleo.
  • Resistente aos raios UV.
  • Resistência a altas temperaturas até 200°C.
  • Resistente à pressões até 8 Bar.
  • Alongamento até 300%.

Produtos associados

  • Alicate Trava Mangueira.
  • Estilete.
  • Abraçadeira sem fim.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0985077202 Fita de silicone transparente - Comp. total 3m

Altere Unidades por Embalagem.

1 58,96  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Pode ser utilizada na maioria dos materiais plásticos, borrachas, metálicos, madeira, entre outros, mesmo em superfícies com óleos e até mesmo de baixo d’água.
  • Mantém a elasticidade ao longo do tempo.
  • Resistente aos raios Ultra Violeta.
  • Temperatura de trabalho constante de +200°C com pico de até +260°C.

 

Aplicação

  • Reparação de emergência em todos os tipos de veículos e máquinas.
  • Vedante de fugas em mangueiras, tubulações e todo o tipo de instalação, suportando pressões de até 8 bar.
  • Isolamento elétrico de cabos de equipamentos e ferramentas manuais.
  • Após 2 minutos é impossível remover a Fita de Silicone sem danifi cá-la.

Modo de usar

  • Se possível, limpe a superfície onde vai ser aplicada.
  • • Retire o plástico transparente protetor da mesma.
  • • Enrole a primeira volta em si mesma.
  • Estique a fi ta ao máximo possível, posicionando 50% sobre si mesma e 50% sobre a peça.
  • A última parte da fi ta deverá ser colocada sobre as anteriores, utilizando menor força na última volta.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop