FITA ANTIDERRAPANTE
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
FITA ANTIDERRAPANTE

 

Descrição do Produto

  • A fita adesiva antiderrapante, é um produto desenvolvido para garantir o tráfego seguro de pessoas, previnindo acidentes tais como: deslizamentos, quedas e escorregões em superfícies lisas em áreas internas e externas em ambientes residenciais e comerciais..

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante.
  • Produto resistente e com alta durabilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Estilete Wurth.
  • Desengraxante universal Eco-w.
  • Adesivo universal.
  • Cola de contato.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0894300507 Fita Antiderrapante - 50mm X 5m - Transparente

Altere Unidades por Embalagem.

1 36,95  
0894300506 Fita Antiderrapante - 50mm X 5m - Preta

Altere Unidades por Embalagem.

1 19,90  
099205020 Fita Antiderrapante - 50mm x 20m - Preta

Altere Unidades por Embalagem.

1 218,78

Avise-me quando chegar

3 de 3 produtos(s)



Características

  • Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante.
  • Produto resistente e com alta durabilidade.
  • Resistente a produtos químicos.
  • Excelente aderência a superfície.

Importante

  • Em superfícies porosas ou sem revestimento, assim como áreas externas ou com alto fluxo de pessoas, passe uma fina camada de adesivo universal ou cola de contato na área de aplicação. Aguarde secar por 10 minutos antes de aplicar a fita. Para auxiliar na demarcação, aplique a fite crepe.
  • Em áreas externas ou com alto fluxo de pessoas, aplique o adesivo de silicone nas bordas da fita para vedação.

Aplicações

  • Ideal para degraus, rampas e outras superfícies lisas.
  • Pode ser utilizada em áreas internas e externas.

Restrições de uso

  • Não aplique sobre rachaduras ou emendas de pisos.
  • Temperatura de aplicação: +10 a + 45 ºC

Modo de usar

  • A superfície onde será aplicada deve estar: limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas.
  • As superfícies ásperas ou porosas devem ser preparadas para uma aderência adequada.
  • Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fi ta durante a aplicação, deixando-a bem esticada.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Mantenha fora do alcance de crianças.
  • Antes da operação, leia atentamente as especifi cações do produto e as instruções na embalagem.


Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Recomenda-se armazenar em local com temperatura de -15°C a +27°C e umidade relativa do ar de 5% a 75%.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.sprint-12.1