FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA
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
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA

 

Descrição do produto

  • Fita adesiva composta de adesivo acrílico à base de água de alta resistência e elevado poder de adesão para a reparação de superfícies metálicas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Boa flexibilidade.
  • Resistência à umidade e a maioria dos agentes químicos.
  • Ótima adesão.
  • Reflete luz e calor.
  • Não deixa resíduo após a remoção.
  • Fácil aplicação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Estilete Wurth.
  • Desengraxante universal eco-w.
  • Pano de microfibra.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
3875650502 Fita Adesiva de Polipropileno Aluminizada - 50mm x 50m x 0,04mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 14,74  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Superfície aluminizada que garante excelente refração solar e resistência ao calor
  • Grande estabilidade mecânica e resistência a intempéries.
  • Resistência a umidade e produtos químicos (recomendável teste de estabilidade antes das aplicações em exposição específica).

Aplicações

  • Fixação de placas de isopor ou lã de vidro nos dutos de ar condicionado.
  • Isolamento e acabamento em dutos flexíveis de alumínio.
  • Fechamento e acabamento na aplicação de revestimentos térmicos.

Modo de usar

  • A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas.
  • Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas.
  • Pressione toda a superfície da fita contra o substrato garantindo desta forma o contato uniforme com o adesivo.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop