ESTRUTELA - REFORÇO PARA IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES
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
ESTRUTELA - REFORÇO PARA IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES

 

Descrição do produto

  • A Estrutela é uma tela de poliéster para reforço estrutural de impermeabilizações, reparo de juntas e trincas que distribui as tensões uniformemente entre as áreas aplicadas e reduz o consumo de impermeabilizantes, reduzindo o número de demãos necessárias. Possui excelente resistência à tração, além de resistência ao ataque de cimento e cal. De alta durabilidade e fácil manuseio, a ESTRUTELA torna o trabalho do aplicador mais rápido e prático. Compatível com a maioria dos impermeabilizantes e materiais de construção.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Rapidez no trabalho.
  • Reforço estrutural para impermeabilizações e vedações.
  • Alta durabilidade.
  • Distribui as tensões uniformemente.
  • Produto maleável e resistente.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Linha selablock.
  • Estilete.
  • Pu construção.
  • Aplicador .
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
068144450 Estrutela tela reforco 1m x 50m

Altere Unidades por Embalagem.

1 235,99  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Fácil manuseio.
  • Excelente resistência à tração.
  • Resistente ao ataque de cimento e cal.
  • Reduz o consumo de impermeabilizantes.

Importante

  • A Estrutela é um reforço para impermeabilizações e vedações, portanto deve ser utilizado justamente com impermeabilizantes ou selantes de alta qualidade.

Aplicações

  • Indicado para aplicações em impermeabilizações de lajes em grandes dimensões e reservatórios, bem como em aplicações de impermeabilização ou vedação com adesivos e selantes tais como PU´s e selantes acrílicos.
  • Para reforço na impermeabilização em: junções, reparo de trincas, ralos, cantos e outros locais sujeitos a movimentações.
  • Para reparo de trincas, fissuras ou juntas.

Modo de usar

  • Meça e corte a ESTRUTELA na dimensão desejada.
  • Aplique a ESTRUTELA sob a primeira camada do produto ainda úmido, ou conforme a orientação do produto aplicado, quando houver.
  • Evite que a tela fique corrugada e descolada. Caso isso ocorra, aguarde o impermeabilizante ou selante secar bem, corte a tela com uma tesoura e reaplique o impermeabilizante sobre a mesma.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Ao manusear utilize EPI’s como óculos de proteção e luvas, evitando contato com a pele.
  • Se houver respingo nos olhos, lave-os em agua corrente imediatamente. Se houver irritação, procure um médico.
  • A embalagem uma vez aberta, deve ser armazenada sempre bem fechada e em local fresco, arejado ao abrigo de luz solar direta e longe das fontes de calor.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar direta e fontes de ignição.
  • Produto não possui prazo de validade, desde que armazenado sob condições corretas.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto