ESTILETE BASIC
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
ESTILETE BASIC

 

Descrição do produto

  • Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corte.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Empunhadura ergonômica.
  • Resistente ao impacto.
  • Fácil substituição da lâmina.
  • Alta durabilidade.
  • Acompanha 2 lâminas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Lâminas de reposição.
  • Ferramentas manuais.
  • Luvas e Óculos de Segurança.
  • Fitas.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071566 915 Estilete basic - Comprimento 130mm x Largura 9mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 7,99  
071566 941 Estilete basic - Comprimento 165mm x Largura 18mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 14,82  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Dispositivo para quebra da lâmina.
  • Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte.
  • Corpo em ABS resistente ao impacto.
  • Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1).
  • Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).

Aplicações

  • Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.

Modo de usar

  • Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Sempre guardar a lâmina dentro do estilete quando não estiver em uso.
  • Não cortar materiais na direção da mão de apoio ou do corpo.
  • Não fazer pressão excessiva sobre a lâmina.
  • Não utilizar a lâmina do estilete como chave de fenda.
  • Manter fora do alcance de crianças.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto