ESMERILHADEIRA ANGULAR 7”(180MM) E 9” (230MM)
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
ESMERILHADEIRA ANGULAR 7”(180MM) E 9” (230MM)

 

Descrição do produto

  • Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras sem a utilização de água.

Obs. Não acompanha disco

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Motor de 2400 W, para trabalhos pesados.
  • Módulo de arranque lento, maior segurança ao operador.
  • Punho traseiro rotativo.

Produtos Associados

  • Disco de corte.
  • Disco de desbaste.
  • Flap disc.
  • EPI’s.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0702180221 Esmerilhadeira Angular 7 ” 180mm - 220V

Altere Unidades por Embalagem.

1 1.066,29  
0702230110 Esmerilhadeira Angular 9 ” 230mm - 110V

Altere Unidades por Embalagem.

1 599,90  
0702230221 Esmerilhadeira Angular 9 ” 230mm - 220V

Altere Unidades por Embalagem.

1 1.104,97  
3 de 3 produtos(s)


Características

  • Motor de 2400 W.
  • Módulo de “arranque lento”, a ferramenta inicia o trabalho em uma baixa velocidade.
  • 3 posições para o punho adicional.
  • Punho traseiro rotativo para maior conforto do operador.
  • Capa de proteção para o operador.
  • Interruptor com trava de segurança.
  • Botão trava do eixo para troca do disco.
  • Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144.
  • Fácil acesso para as escovas de carvão, sem a necessidade de desmontar a ferramenta.

 

Restrições de uso

  • Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado.
  • Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico.
  • Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento.
  • Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta.
  • Nunca utilizar discos danificados.
  • Nunca aproximar a mão ao disco enquanto estiver em movimento.
  • Nunca utilizar discos (corte ou desbaste) que necessitam refrigeração à água.
  • Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
  • Nunca permitir que a ferramenta seja manuseada por crianças.

Modo de usar

  • Ler atentamente o manual de instruções.

Informações de segurança

  • Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos.
  • Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de corte ou desbaste.
  • Sempre manter a capa de proteção bem fixada na ferramenta.
  • Sempre utilizar EPI’s adequados ao trabalho que esta sendo executado.
  • Manter as pessoas a uma distância segura do local de trabalho.
  • Sempre que outra pessoa entrar em seu local de trabalho, ela deve utilizar EPI’s.
  • Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.

Condições de armazenamento

  • Quando não estiver em uso, manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, do calor e da umidade.

Acessórios inclusos

  • Punho adicional.
  • Chave para troca do disco.
  • Capa de proteção do disco.
  • Flange.
  • Porca.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop