ESCOVA TIPO PINCEL
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
ESCOVA TIPO PINCEL

 

Descrição do produto

  • Escova tipo pincel em arame ondulado. Indicada para limpeza e remoção de resíduos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Furadeira.
  • Luvas.
  • Óculos.
  • Máscara de proteção.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071469 025 Escova Tipo Pincel - Aço Trançado - 23x6 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 88,23  
071469 023 Escova Tipo Pincel - Aço Ondulado - 17x6 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 16,36  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Produzida em aço temperado.
  • Haste com diâmetro de 6,0 mm.
  • Disponível em dois tipos de arame: ondulado e trançado.
  • Ideal para utilização em furadeiras e retificas, respeitando a rotação recomendada

Aplicações

  • Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares.
  • Limpeza de pequenas superfícies.
  • Eliminação de rebarbas.
  • Limpeza de resíduos de combustão.
  • Polimento de moldes.
  • Trabalhos de acabamento.

Modo de usar

  • O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios.
  • Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura assim como a redução da vida útil.
  • Se necessitar de um maior nível de desbaste, em lugar de exceder uma pressão excessiva sobre a escova opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado) e / ou uma escova que permita uma rotação mais elevada.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto