ELETRODO E7018
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
ELETRODO E7018

 

Descrição do produto

  • O eletrodo de revestimento básico, normalmente designado por E7018, é usado principalmente para soldar estruturas metálicas que requeiram grandes resistências.
  • A solda resultante da utilização de um eletrodo básico apresenta grande resistência a ruptura.
  • A escória é de fácil remoção dando assim garantia de uma excelente qualidade e perfeição no cordão de solda.
  • Este tipo de eletrodo é de fácil utilização e permite a solda contínua ou por pontos.

 

¿PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Excelente soldabilidade.
  • Fácil remoção da escória.
  • Solda em todas posições.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Máscara de solda.
  • Flap disc.
  • Disco de corte.
  • Anti-respingo spray.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0982701025 Eletrodo Aço Carbono - 2,5mm - E7018

Altere Unidades por Embalagem.

1 116,57  
0982701032 Eletrodo Aço Carbono - 3,2mm - E7018

Altere Unidades por Embalagem.

1 124,41  
0982701040 Eletrodo Aço Carbono - 4,0mm - E7018

Altere Unidades por Embalagem.

1 119,62  
3 de 3 produtos(s)



Aplicações

  • O eletrodo E7018 é especialmente utilizado para soldar aço carbono de baixa dureza e média dureza. 
  • São apropriados para a solda em estruturas metálicas sujeitas a movimentações, construção naval, produções de tanques e caldeiras, fabricação de máquinas, construções de pontes, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, etc.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Leia e compreenda estas informações.
  • Proteja a si mesmo e aos outros através das boas práticas de segurança.
  • Os fumos e gases emitidos durante a solda podem ser perigosos.
  • Mantenha a zona de trabalho bem ventilada e use exaustor junto ao local de solda, para manter os fumos e os gases afastados da sua respiração e da área de trabalho.
  • As emissões provenientes do arco elétrico podem causar danos graves nos olhos e na pele.
  • Utilize a proteção correta para os olhos, ouvidos e corpo.
  • Os choques elétricos podem causar a morte. Para evitar esta fatalidade, devem ser utilizados todos os equipamentos de proteção adequados.
  • Não toque em componentes elétricos conectados a rede.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop