DOBRADIÇA SOFT-CLOSE ACCESS BHS 35MM
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
DOBRADIÇA SOFT-CLOSE ACCESS BHS 35MM

 

Descrição

  • Dobradiças Soft-Close Access BHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • 30 mil ciclos de abertura.
  • 16hs de resistência com câmera salina (Salt Spray).
  • Fechamento amortecido

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Broca para Dobradiça ø35,00mm.
  • Brocas HSS.
  • Ponteira Philips PH2.
  • Parafusadeira a Bateria.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0684139311 Dobradiça Soft-close Acess Bhs 35mm - Nº 1 - Reta

Altere Unidades por Embalagem.

50 4,56  
0684139312 Dobradiça Soft-close Acess Bhs 35mm - Nº 2 - Curva

Altere Unidades por Embalagem.

50 4,56  
0684139313 Dobradiça Soft-close Acess Bhs 35mm - Nº 3 - Super Curva

Altere Unidades por Embalagem.

50 4,56  
3 de 3 produtos(s)


Características

  • 30 mil ciclos de abertura.
  • Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel.
  • Abertura e fechamento em 2 estágios (2W).
  • Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos.
  • Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva.
  • Calço H0 acompanha a dobradiça.
  • Espessura da Chapa: 0,9mm.
  • Alta resistência a corrosão.
  • Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt – Spray) com 16Hs de resistência a oxidação.

*Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.

 

Aplicação

  • Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.

Restrições de uso

  • Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

 

Informações Técnicas
Do Braço

  • Fabricado em aço laminado a frio.
  • Acabamento niquelado, com arremate do braço.
  • Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°.
  • Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.

Do Calço

  • Clip-On.
  • Calço H0 de montagem tipo cruz.
  • Fabricado em caço laminado a frio.
  • Acabamento niquelado.
  • Sistema de ajuste de altura integrado.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop