DISCO DIAMANTADO DESBASTE PARA MÁRMORES E GRANITOS
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
DISCO DIAMANTADO DESBASTE PARA MÁRMORES E GRANITOS

 

Descrição do produto

  • Os discos diamantados de desbaste para mármores e granitos são utilizados nos processos de conformação, modelagem ou acertos de irregularidades em rochas ornamentais naturais ou industrializadas, como mármores, granitos, quartzos, entre outros materiais.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Disco balanceado.
  •  Base em alumínio.
  •  Grande poder de desbaste.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Discos de corte diamantados.
  •  Discos de desbaste liso.
  •  Discos cerâmicos de polimento.
  •  Cuba fix.
  •  Esmerilhadeira ângular pneumática à água.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0668100005 Disco Diamantado Desbaste Granito E Rochas Naturais 100mm - Altura 7,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 209,27  
0668100007 Disco Diamantado Desbaste Granito E Rochas Naturais 100mm - Altura-8,5 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 239,55  
2 de 2 produtos(s)



Características

  •  Base fabricada em alumínio.
  •  Corpo balanceado.
  •  Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade.
  •  Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.

Aplicações

  •  Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em mármore, granito, entre outros materiais.

Restrições de uso

  •  Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais.
  •  Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça; prolongando dessa forma sua vida útil.

Modo de usar

  •  Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina.
  •  Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Sempre verificar o alinhamento do disco antes de iniciar o desbaste, para evitar danos ao corpo do disco como trincos ou partes soltas que podem causar acidentes.
  •  Sempre verificar se o disco está devidamente fixado ao eixo da máquina.
  •  Realizar algumas pausas durante a operação de desbaste, para permitir que o discos arrefeça.
  •  Sempre utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
  •  Consultar as instruções de segurança da máquina.
  •  Estar atento às restrições de uso dos discos.

 

app1.wurth.dc+app1prd1+v.sprint-12.1