DISCO DIAMANTADO DE DESBASTE PARA CONCRETO
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
DISCO DIAMANTADO DE DESBASTE PARA CONCRETO

 

Descrição do produto

  • Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em susperfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Disco balanceado.
  •  Base em aço.
  •  Grande poder de desbaste.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Discos de corte super cantero.
  •  Desmoldante de concreto.
  •  Removedor de cimento.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0668015115 Disco Diamantado Desbaste Concreto - 115mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 163,22  
0668015125 Disco Diamantado Desbaste Concreto - 125mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 184,11  
2 de 2 produtos(s)



Características

  •  Base fabricada em aço.
  •  Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade.
  •  Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.

 

Aplicações

  •  Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em vigas, placas, paredes, balaustres, pisos e elementos pré-moldados em concreto e cimento.

Restrições de uso

  •  Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais.
  •  Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando desta forma a sua vida útil.

Modo de usar

  •  Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina.
  •  Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.

 

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Sempre verificar o alinhamento do disco antes de iniciar o desbaste, para evitar danos ao corpo do disco como trincas ou partes soltas que podem causar acidentes.
  •  Sempre verificar se o disco está devidamente fixado ao eixo da máquina.
  •  Realizar algumas pausas durante a operação de desbaste, para permitir que o discos arrefeça.
  •  Sempre utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
  •  Consultar as instruções de segurança da máquina.
  •  Estar atento às restrições de uso dos discos.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.sprint-12.1