DISCO DIAMANTADO 110MM - LINHA BLACK
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
DISCO DIAMANTADO 110MM - LINHA BLACK

 

Descrição do produto

  • Disco diamantado de corte constituído por um núcleo de aço (alma) de elevada qualidade e coroa ou segmento formado por uma liga metálica impregnada com diamantes. Indicado para corte de rochas naturais ornamentais e outros materiais de média-baixa dureza.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Corte rápido e suave.
  • Ótimo acabamento.
  • Longa vida útil.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luvas de proteção.
  • Protetor auricular concha.
  • Óculos de proteção.
  • Máscara PFF3.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
06681109 Disco de Corte Black 110mm - Liso

Altere Unidades por Embalagem.

1 36,98  
06681106 Disco de Corte Black 110mm - Turbo

Altere Unidades por Embalagem.

1 39,88

Avise-me quando chegar

2 de 2 produtos(s)



Características

  • Liga metálica média que proporciona maior retenção dos diamantes e confere maior vida útil do disco.
  • Grande concentração de diamantes de alta qualidade que proporciona corte fácil e com bom acabamento.
  • Três designs para corte de distintos materiais:
  1. Liso ou Contínuo: indicado para corte com excelente acabamento de materiais delicados a baixas velocidades.
  2. Turbo: indicado para o corte rápido e bem acabado de materiais diversos.
  3. Segmentado: indicado para corte altamente veloz de materiais brutos/agressivos que não necessitam ter um bom acabamento.

Aplicações

  • Utilizado em máquinas portáteis tipo serra mármore para corte de rochas naturais ornamentais e outros materiais de média-baixa dureza como placas cimentícias, blocos, tijolos etc.

Restrições de uso

  • Não exceder a rotação máxima indicada no disco e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação.
  • Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado ou sem se assegurar o seu alinhamento e devido aperto, fixação no eixo da máquina.
  • Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação.
  • Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas.
  • Não efetuar cortes em curva, pois isto deforma o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra, podendo causar sérios ferimentos aos usuários.
  • Não exercer pressão além da promovida pela própria máquina e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
  • Não cortar materiais que não estejam devidamente fixos através de grampos ou suportes sob risco de oscilações, o que poderá gerar má qualidade do corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco.
  • Não cortar grandes secções em uma única operação. Permitir que o disco arrefeça em intervalos de tempos entre os cortes.
  • Não cortar materiais inapropriados à indicação do disco, sob risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil do disco.

Modo de usar

  • Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante.
  • Utilizar refrigeração à água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil.
  • Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Os discos devem ser armazenados na posição horizontal sobre superfície regular, sem ondulações ou concavidades e sem peso aplicado de forma desigual sobre sua superfície de forma a evitar deformações e desalinhamentos.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto