DISCO DE CORTE SUPER FINE PARA AÇO INOX - RED LINE
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
DISCO DE CORTE SUPER FINE PARA AÇO INOX - RED LINE

 

Descrição do Produto

  • O disco de corte Red Line Super Fine foi desenvolvido para corte de aço inox e ferro, com excelentes resultados em chapas, perfis e materiais maciços.
  • Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
  • Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Corte fácil, rápido e preciso, sem rebarbas.
  • Corte em inox, aços de liga e metais não ferrosos.
  • Desperdício mínimo de material.
  • Baixa produção de calor durante o corte.
  • Consumo de energia reduzido (máquina).
  • Liberação de odor e fumaça reduzido.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Discos Flap.
  • Luvas, óculos, máscaras.
  • Zinco spray, Spray aço inox.
  • Esmerilhadeira.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0669230110 Disco Red Line S Fine - 4.1/2" X 1,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 4,79  
0669230111 Disco Red Line S Fine - 4.1/2" X 1,0mm (25 unidades)

Altere Unidades por Embalagem.

25 4,15  
0669230116 Disco Red Line S Fine - 4.1/2" X 1,6mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 6,83

Avise-me quando chegar

0669230121 Disco Red Line S Fine - 5" X 1,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 6,38  
0669230186 Disco Red Line S Fine - 7" X 1,6mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 9,01  
0669230231 Disco Red Line S Fine - 9" X 1,8mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 14,50  
6 de 6 produtos(s)


Características

  • Grande velocidade de corte.
  • Longa duração.
  • Formação mínima de rebarbas.
  • Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor.
  • Excelente velocidade de trabalho e perfeita estabilidade dinâmica do disco.
  • Acabamento perfeito em tubos, chapas, perfis e folhas metálicas.
  • Desperdício mínimo de material devido à baixa espessura dos discos.
  • Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro.
  • Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão).
  • Atende às normas ABNT NBR 15230, EN 12413 e MPA Z-03985.

Aplicações

  • Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado em aço carbono, aço de liga, peças galvanizadas e metais não ferrosos.
  • Corte em tubos de canalização, dutos de ar, perfis em U para gesso acartonado, calhas para cabos, chapas metálicas, tubos maciços, cabos de aço.
  • Utilizados em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.

 

Restrições de uso

  • Nunca utilize o disco para desbastar.
  • Este procedimento incorreto, irá cortar as telas de segurança do disco.
  • Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s).
  • Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas).
  • Nunca forçar o disco.
  • Não exerça pressão sobre o disco durante a operação de corte.
  • O peso da máquina é suficiente.
  • Não aplique pressão lateral sobre o disco.
  • Não efetue cortes curvos.
  • A dimensão da peça a cortar deve estar de acordo com o diâmetro do disco.
  • Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
  • Nunca montar o disco sem a proteção da máquina.

 

Informação de segurança e manuseio do produto

  • Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
  • Use luvas de segurança, proteção para os olhos (óculos) e proteção contra poeiras (máscaras).
  • Nunca use um disco danificado.
  • Siga as instruções de montagem do disco observando as restrições anunciadas no rótulo.
  • Retire todas as chamas, combustíveis, materiais inflamáveis ou explosivos da zona de trabalho antes de iniciar as
  • operações.
  • Utilize o disco de corte única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas. Não utilize os
  • discos de corte para desbastar e não aplique cargas laterais no disco.
  • Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos. Faça o corte de forma progressiva e com suavidade.
  • Não aplique pressão sobre o disco.
  • Não efetue cortes curvos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazene os discos em locais com temperatura entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
  • Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
  • Certifique-se de que o disco está dentro do prazo de validade (informação gravada no anel metálico).
  • O prazo de validade de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de fabricação.
  • Nunca utilize discos após o prazo de validade.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop