DISCO DE CORTE PARA AÇO - RED LINE
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
DISCO DE CORTE PARA AÇO - RED LINE

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS. CADASTRE-SE E CONFIRA!

Descrição do Produto

  • O disco de corte Red Line para aço foi desenvolvido para corte de aço e ferro, com excelentes resultados em perfis, vigas e em materiais maciços.
  • Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Corte suave, preciso e estável.
  • Liberação de odor e fumaça reduzidos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Esmerilhadeira.
  • Óculos de Proteção.
  • Luvas.
  • Disco Flap.
 

  •  
 
14 de 14 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0669201155 Disco Red Line - Aço - 4.1/2” X 2,5mm - Furo 7/8" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

25 4,41

Avise-me quando chegar

0669201825 Disco Red Line - Aço - 7” X 2,5mm - Furo 7/8" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

10 10,07  
0669201803 Disco Red Line - Aço - 7” X 3,0mm - Furo 7/8" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

10 8,75  
0669202325 Disco Red Line - Aço - 9” X 2,5mm - Furo 7/8" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

10 11,17  
0669202303 Disco Red Line - Aço - 9” X 3,0mm - Furo 7/8" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

10 11,62  
0669201152 Disco Red Line - Aço - 4.1/2” X 2,5mm - Furo 7/8" - Perfil Côncavo

Altere Unidades por Embalagem.

25 6,25  
0669201252 Disco Red Line - Aço - 5” X 2,5mm - Furo 7/8" - Perfil Côncavo

Altere Unidades por Embalagem.

25 6,15  
0669201830 Disco Red Line - Aço - 7” X 2,5mm - Furo 7/8" - Perfil Côncavo

Altere Unidades por Embalagem.

10 11,20  
0669202330 Disco Red Line - Aço - 9” X 3,0mm - Furo 7/8" - Perfil Côncavo

Altere Unidades por Embalagem.

10 15,66  
0669202501 Disco Red Line - Aço - 10” X 3,0mm - Furo 3/4" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

5 11,31

Avise-me quando chegar

0669202503 Disco Red Line - Aço - 10” X 3,0mm - Furo 1" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

5 12,19  
0669203001 Disco Red Line - Aço - 12” X 3,0mm - Furo 3/4" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

5 17,18  
0669203003 Disco Red Line - Aço - 12” X 3,0mm - Furo 1" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

5 17,18  
0669203530 Disco Red Line - Aço - 14” X 3,0mm - Furo 1" - Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

5 21,72  
14 de 14 produtos(s)


Características

  • Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica.
  • Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro.
  • Boa velocidade de corte;
  • Longa duração.

Aplicações

  • Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas e metais ferrosos.
  • Cortes em vigas de aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço, perfis, etc.
  • Todo tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construções em metal.
  • Posto de molas, manutenção em chassis de carretas e em caminhões.

Restrições de uso

  • Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto, irá cortar as telas de segurança do disco.
  • Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s).
  • Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas).
  • Nunca forçar o disco. Não exercer demasiada pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente.
  • Não aplique pressão lateral sobre o disco.
  • Não efetue cortes curvos.
  • O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
  • Nunca montar o disco sem a proteção da máquina.

Informações de segurança e manuseio do produto

  • Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
  • Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
  • Siga as instruções de montagem do disco, observando as restrições anunciadas no rótulo.
  • Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
  • Trabalhar com disco num ângulo de 90°.
  • Utilize o disco de corte única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
  • Não utilize os discos de corte para desbastar.
  • Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.
  • Faça o corte de forma progressiva e com suavidade.
  • Não aplique demasiada pressão sobre o disco.
  • Não efetue cortes curvos.
  • Nunca use um disco danificado.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazene os discos de preferência a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de entre 45% e 65%.
  • Não expor os discos a ambientes fechados com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
  • Certifique-se de que o disco está dentro do prazo de validade (informação gravada no anel metálico).
  • O prazo de validade de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de fabricação.
  • Nunca utilize discos após o prazo de validade.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop