DISCO DE CORTE PREMIUM CUT
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
DISCO DE CORTE PREMIUM CUT

 

Descrição do Produto

  • Disco de corte Premium Cut, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Boa durabilidade.
  •  Desperdício mínimo de material.
  •  Boa performance de corte.
  •  Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos.
  •  Consumo de energia reduzido.
  •  Liberação de odor e fumaça reduzidos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Disco Flap.
  •  Esmerilhadeira.
  •  Óculos de Proteção, Luvas, Máscaras.
  •  Zinco Spray, Spray de Aço Inox.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0664115222 Disco de Corte Premium Cut – 115x1,0x22,23 – Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

25 4,42  
0664180222 Disco de Corte Premium Cut – 180x1,6x22,23 – Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

25 8,32  
0664230222 Disco de Corte Premium Cut – 230x1,9x22,23 – Perfil Reto

Altere Unidades por Embalagem.

25 12,68  
3 de 3 produtos(s)



Características

  •  Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio.
  •  Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco.
  •  Excelente velocidade de corte, com baixa produção de calor.
  •  Ótima precisão de corte.
  •  Formação mínima de rebarbas.
  •  Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão).
  •  Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade.

Aplicação

  •  Ideal para cortes em diversos materiais tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.
  •  Recomendações de uso: cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço.
  •  Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.

Restrições de uso

  •  Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto poderá cortar as telas de segurança do disco.
  •  Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s).
  •  Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas).
  •  Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente.
  •  Não aplique pressão lateral sobre o disco.
  •  Não efetue cortes curvos.
  •  O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.

Informação de segurança e manuseio do produto

  •  Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
  •  Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
  •  Siga as instruções de montagem do disco, observando as restrições anunciadas no rótulo.
  •  Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
  •  Trabalhar com disco num ângulo de 90°.
  •  Utilize o disco de corte única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
  •  Não utilize os discos de corte para desbastar.
  •  Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.
  •  Faça o corte de forma progressiva e com suavidade.
  •  Não aplique pressão sobre o disco.
  •  Não efetue cortes curvos.
  •  Nunca use um disco danificado.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Armazene os discos de preferência a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de entre 45% e 65%.
  •  Não expor os discos a ambientes fechados com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
  •  Certifique-se de que o disco está dentro do prazo de validade (informação gravada no anel metálico).
  •  O prazo de validade de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de fabricação.
  •  Nunca utilize discos após o prazo de validade.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto