CHAVE L HEXAGONAL EM POLEGADA
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
CHAVE L HEXAGONAL EM POLEGADA

 

Descrição do produto

  • Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Parafusos com sextavado interno.
  • Jogo de chave hexagonal longa abaulada.
  • Jogo de chave tipo canivete.
  • Rost off.
 

  •  
 
5 de 5 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071531 532 Chave Hexagonal Curta Pol - 5/32" X 63mm X 65mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 2,66  
071531 316 Chave Hexagonal Curta Pol - 3/16" X 70mm X 72mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 3,40

Avise-me quando chegar

071531 732 Chave Hexagonal Curta Pol - 7/32" X 76mm X 78mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 4,91

Avise-me quando chegar

071531 14 Chave Hexagonal Curta Pol - 1/4" X 82mm X 84mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 5,74  
071531 516 Chave Hexagonal Curta Pol - 5/16" X 95mm X 97mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 9,82

Avise-me quando chegar

5 de 5 produtos(s)



Características

  • Fabricada em Cromo-Vanádio.
  • Acabamento superficial enegrecido de têmpera.
  • Atende às normas ISO 2963 para ferramentas métricas e ASME B 18.3 para ferramentas polegadas.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas.
  • Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
  • Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas.
  • Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.
  • Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
  • Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto