CHAVE CATRACA 1/2” 48D
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
CHAVE CATRACA 1/2” 48D

 

Descrição do produto

  • Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Agilidade nas operações de aperto e desaperto.
  • Cabo ergonômico e antiderrapante
  • Precisão de aperto.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Soquetes manuais.
  • Parafusos.
  • Porcas.
  • Rost off.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071201201 Chave Catraca 1/2” - 48 Dentes - 250 x 240 x 20 x 37 x 26 x 40 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 367,65  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Fabricado em Aço Cromo-Vanádio.
  • Catraca com engrenagem de 48 dentes.
  • Ângulo de rotação 7,5°.
  • Encaixe do soquete com esfera travante.
  • Botão de disparo para remoção o soquete.
  • Dispositivo reversível de fácil acionamento.
  • Cabo confeccionado em material bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante.
  • Atende a norma DIN 3122 e ISO 3315.

Informações adicionais

  • Red Dot Design é um instituto internacional que premia empresas e profissionais pelos produtos desenvolvidos e comercializados avaliando seu design segundo o grau inovação, funcionalidade, ergonomia entre outros quesitos.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico.
  • Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
  • Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop