CERA 2 EM 1
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
CERA 2 EM 1

 

Descrição do produto

  • A Cera 2 em 1 é uma cera sintética líquida de alta duração que limpa e protege ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de trabalho, removendo oxidações, pequenos riscos, manchas e restaurando a pintura. Não possui na composição carnaúba, por isso não causa manchas e proporciona excelente brilho. De fácil aplicação e remoção, reduz o tempo do serviço sem perder a qualidade.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Reduz o tempo de trabalho no polimento.
  • Elimina pequenos riscos e manchas.
  • Não mancha a superfície.
  • Proporciona melhor espalhamento e reduz o tempo de trabalho.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Boinas de polimento.
  • Massa de polir nº2.
  • Pano de microfibra .
  • Politriz.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893467102 Cera 2 em 1 - 473ml / 463g

Altere Unidades por Embalagem.

1 36,07  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Produto 2 em 1: limpa e protege
  • Cera sintética.
  • Alto poder de limpeza.
  • Versão líquida.

Aplicações

  • Limpeza e proteção de pinturas automotivas.
  • Reparo de pequenos riscos e manchas em pintura automotiva.
  • Restauração de pintura automotiva.

Modo de usar

  • Aplique manualmente a Cera 2 em 1 com uma espuma em movimentos circulares, assim será mais fácil de cobrir toda a superfície sem deixar falhas na aplicação.
  • Deixe o produto secar por alguns segundos sobre a peça e remova o excesso com um pano de microfibra limpo e seco.
  • Devido sua composição, a Cera 2 em 1 pode ser aplicada com máquina Politriz ou Roto-Orbital.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto.

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop