CALÇADO OCUPACIONAL - TREK II
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
CALÇADO OCUPACIONAL - TREK II

 

Descrição

  • Calçado ocupacional com solado bidensidade tipo botina.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Resistente ao rasgamento.
  •  Solado antiderrapante.
  •  Palmilha fixa antifungos.
  •  Segunda palmilha removível antimicrobiana.
  •  Couro Camurça de alta resistência.
  •  Calçado hidrofugado resistente a água (3h).

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Protetor auditivo.
  •  Luvas.
  •  Óculos de segurança.
  •  Luva química.
 

  •  
 
7 de 7 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
5357308037 Calçado de Segurança Trek II - Sem Biqueira - Tam 37

Altere Unidades por Embalagem.

1 338,22  
5357308038 Calçado de Segurança Trek II - Sem Biqueira - Tam 38

Altere Unidades por Embalagem.

1 341,98  
5357308039 Calçado de Segurança Trek II - Sem Biqueira - Tam 39

Altere Unidades por Embalagem.

1 341,98  
5357308040 Calçado de Segurança Trek II - Sem Biqueira - Tam 40

Altere Unidades por Embalagem.

1 341,98  
5357308041 Calçado de Segurança Trek II - Sem Biqueira - Tam 41

Altere Unidades por Embalagem.

1 341,98  
5357308042 Calçado de Segurança Trek II - Sem Biqueira - Tam 42

Altere Unidades por Embalagem.

1 341,98  
5357308043 Calçado de Segurança Trek II - Sem Biqueira - Tam 43

Altere Unidades por Embalagem.

1 341,98  
7 de 7 produtos(s)


Características

  •  Fabricada em couro bovino Nobuck* na cor havana.
  •  Fechamento frontal por atacadores (cadarço).
  •  Cabedal em couro hidrofugado com resistência para até 3 horas.
  •  Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível.
  •  Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano.
  •  Forro em material TNT** que facilita a transpiração.
  •  Biqueira termoplástica que serve para conformação do bico.
  •  Contraforte (calcanheira) reforçado.
  •  Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de bidensidade.
  •  Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes.
  •  Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.


*O couro animal no processo de curtimento é separado em duas camadas que
se chamam: Nobuck é um processo de asperagem na camada da Vaqueta feita
através de lixamentos e processos químicos que conferem um aspecto opaco,
suave, aveludado e casual, porém, de alta resistência física e mecânica.


**TNT - Tecido nãotecido é um aglomerado de fibras construídas de forma
desencontradas entre si que apresentam alta porosidade e permitem absorção
dos suores dos pés.

Certificação
• Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.

Aplicações

  •  Calçado Ocupacional Básico – com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos.
  •  Calçado Hidrofugado para uso em locais na presença de líquidos no piso.

Restrições de uso

  •  Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.
  •  Calçado sem isolação elétrica não devem ser utilizados por eletricistas.

Modo de usar

  •  Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro de segurança do trabalho.
  •  Certifique-se que o sapato possui calçamento adequado antes da utilização contínua.
  •  Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
  •  Certificar-se que o atacador (cadarço) esteja bem atado.
  •  Manter a palmilha sempre limpa e seca.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
  •  Evitar o uso constante dia após dia, dando tempo para secar os suores absorvidos, e evitar proliferação de fungos, bactérias e mau cheiro.
  •  Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
  •  Calçados apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos.
  •  Limpar e higienizar periodicamente com produtos específicos para limpeza Nobuck.
  •  Manter a palmilha sempre limpa e seca. Ela é removível.
  •  Recomenda-se não submeter a lavagens.
  •  Calçados de segurança, por norma, não podem sofrer reparo/manutenção devendo ser substituídos por novos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive luz solar e de substâncias químicas corrosivas.
  •  A vida útil deste calçado está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós-usos.
  •  Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
  •  Não estocar calçados com solado em PU por prazo superior a 180 dias para evitar a hidrolização do solado.
  •  Validade de 180 dias a partir da data de fabricação.

Informações adicionais

  • Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
  • Hidrolização – É o fenômeno químico que se dá nos solados de PU (poliuretano), após mais ou menos 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra ficando líquido por que retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto