CALÇADO OCUPACIONAL -ENERGY II
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
CALÇADO OCUPACIONAL -ENERGY II

 

Descrição

  • Calçado ocupacional com solado bidensidade, tipo tênis.

PRICIPAIS VANTAGENS

  • Design moderno e estilo casual.
  • Couro camurça de alta resistência.
  • Solado antiderrapante.
  • Resistente ao rasgamento.
  • Palmilha antibactérias e antifungos.
  • Segunda palmilha removível antimicrobiana.
  • Uso eletricista.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Protetor auditivo.
  • Luvas.
  • Óculos de segurança.
  • Respiradores.

 

 

  •  
 
7 de 7 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
5360001050 Calçado ocupacional Energy II - sem biqueira de aço N.37

Altere Unidades por Embalagem.

1 202,81  
5360001051 Calçado ocupacional Energy II - sem biqueira de aço N.38

Altere Unidades por Embalagem.

1 202,81  
5360001052 Calçado ocupacional Energy II - sem biqueira de aço N.39

Altere Unidades por Embalagem.

1 202,81  
5360001053 Calçado ocupacional Energy II - sem biqueira de aço N.40

Altere Unidades por Embalagem.

1 202,81  
5360001054 Calçado ocupacional Energy II - sem biqueira de aço N.41

Altere Unidades por Embalagem.

1 202,81  
5360001055 Calçado ocupacional Energy II - sem biqueira de aço N.42

Altere Unidades por Embalagem.

1 202,81  
5360001056 Calçado ocupacional Energy II - sem biqueira de aço N.43

Altere Unidades por Embalagem.

1 202,81  
7 de 7 produtos(s)


Características

  • Fabricada em couro bovino Camurça* na cor preta.
  • Fechamento frontal por atacadores (cadarço).
  • Uso eletricista.
  • Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível.
  • Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano.
  • Forro colorido em material TNT** que facilita transpiração.
  • Biqueira termoplástica que serve para conformação do bico.
  • Contraforte (calcanheira) reforçado em material macio e confortável.
  • Solado antiderrapante em PU (poliuretano) bidensidade.
  • Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes.
  • Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.

*Camurça - É um tipo de couro bovino, também conhecido como couro invertido por que se utilizam as peles no avesso. São curtidas e processadas sem lixamentos. Apresenta superfície felpuda e guardam maciez com alta resistência quando tracionado.

**TNT - Tecido nãotecido é um aglomerado de fibras construídas de forma desencontradas entre si que apresentam alta porosidade e permitem absorção e eliminação dos suores. 

Certificação

  • Atende as normas  ABNT NBR ISO203344:2008 e 20347:2008.

Aplicação

 

  • Calçado ocupacional básico – com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos.
  • Uso eletricista - Tipo I.


Restrições de uso

  • Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.
  • Não recomendado para uso em ambientes contendo água ou líquidos no piso.

Modo de usar

  • Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro de segurança do trabalho.
  • Certifique-se que o sapato possui calçamento adequado antes da utilização contínua .
  • Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam benefício.
  • Certificar-se que o atacador (cadarço) esteja bem atado.
  • Manter a palmilha sempre limpa e seca.

 

Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto

  • Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
  • Evitar o uso constante dia após dia, dando tempo para secar os suores absorvidos, e evitar proliferação de fungos, bactérias e mau cheiro.
  • Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
  • Calçados apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos.
  • Limpar e higienizar periodicamente com o uso de produtos específicos para uso em camurça.
  • Manter a palmilha sempre limpa e seca. Ela é removível.
  • Recomenda-se não submeter a lavagens.
  • Calçados de segurança, por norma, não podem sofrer reparo/manutenção devendo ser substituídos por novos. 
  • Limpar e higienizar periodicamente com o uso de escovas.

Condições de armazenamento e prazo de
validade

  • Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive luz solar e de substâncias químicas corrosivas.
  • Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
  • Não estocar calçados com solado em PU por prazo superior a 180 dias para evitar a hidrolização do solado.
  • Validade de 180 dias a partir da data de fabricação.

 

Informações adicionais

  • Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
  • Hidrolização - é o fenômeno químico que se da no solado de PU (poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra voltando a ser líquido,´porque retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto