CAIXA PLÁSTICA ELÉTRICA
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
CAIXA PLÁSTICA ELÉTRICA

 

Descrição do produto

  • A Caixa Plástica Elétrica, foi desenvolvida para ser instalada em furos redondos de blocos estruturais de concreto e cerâmico, facilitando o processo de instalação e passagem dos conduítes.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •   Facilidade na aplicação
  •  Precisão na instalação, caixas niveladas.
  •  Elevada resistência à abrasão e agentes químicos,
  •  Excelente acabamento superficial.
  •  Resistente aos impactos.   

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Tampa para Caixa de Luz.
  •  Broca Diamantada para Caixa Elétrica 4x2 e 4x4
  •  Martelete eletropneumático.
  •  Martelo de Borracha.
  •  Epi’s.

 

 

 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0975032104 Tampa Plástica Para Caixa Elétrica 4x4 - Azul

Altere Unidades por Embalagem.

9 0,96  
0975032102 Tampa Plástica Para Caixa Elétrica 4x2 - Azul

Altere Unidades por Embalagem.

15 0,66

Avise-me quando chegar

0975032103 Caixa Plástica Elétrica Tipo 4x4 - 104x61,6mm - Cinza

Altere Unidades por Embalagem.

9 4,28  
0975032101 Caixa Plástica Elétrica Tipo 4x2 - 60x49,2mm - Cinza

Altere Unidades por Embalagem.

15 2,72  
4 de 4 produtos(s)


Características

  •  São produzidas em plástico ABS, resistente a propagação de chamas e possui travas que permitem a caixa ser acomodada no bloco com maior facilidade e sem necessidade de fixar com parafusos.
  •  Acompanha o formato arredondado do furo que proporciona um melhor acabamento, além de um bom espaço interno para acomodar os cabos.
  •  Possui 4 travas plásticas produzidas em plástico Delrin na cor branca.
  •  Disponível nas medidas: 4x2 e 4x4.

Certificação

  •  Norma NBR ABNT 5431/2008.
  •  Norma NBR ABNT IEC 60670-1:2005.   

Aplicações

  •  Pode ser aplicada tanto em blocos de concreto quanto em blocos cerâmicos de qualquer dureza e tamanho.

Modo de usar

  • Após processar um furo redondo na parede com uma Broca Diamantada para Caixa Elétrica, (família código 0664 940...), deve-se remover os lacres da caixa que fecham as entradas dos conduítes e os introduzir nestas entradas.
  •  Em seguida, inserimos a caixa no furo com auxílio de um martelo de borracha, nivelando-a conforme as setas indicativas impressas nas extremidades da peça até que a caixa fique totalmente assentada na parede, finalizando com a colocação das tampas plásticas para evitar o entupimento dos conduítes. 

 

Restrições de uso

  •  Não utilizar em paredes de Gesso/Drywall.

 

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop