BUCHA W-MX
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
BUCHA W-MX

 

Descrição do produto

Bucha Universal com anel, ideal para fixação de cargas leves e médias. Indicada para todos os tipos de substratos maciços e ocos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Pode ser utilizada em substratos ocos e maciços.
  • Elevada capacidade de fixação.
  • Excelente resistência, fixação e torque.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Broca de Videa e Broca SDS Plus.
  • Chave de aperto.
  • Ponteira.
  • Parafusos.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0903000931 6,0 x 30,0 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,18  
0903000932 8,0 x 40,0 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,32  
0903000933 10,0 x 50,0 mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,60  
3 de 3 produtos(s)


Características

  • Bucha de Nylon (Poliamida) com anel, para todos os tipos de materiais maciços ou ocos.
  • Atua por deformação / efeito trava em qualquer tipo de substrato oco, e por expansão em substratos maciços.
  • Possui aletas e travas anti-giro, evitando assim que a bucha rode no furo.
  • A Bucha W-MX possui excelente segurança na fixação no que diz respeito ao torque, tração, durabilidade e resistência ao envelhecimento.

Aplicações

  • Aplicação em concreto maciço, tijolo vazado, paredes ocas, drywall, blocos, tijolo arenoso, concreto, placas de gesso.
  • Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.

Modo de usar
 

Base maciça

  1. Faça o furo.
  2. Introduza a bucha.
  3. Insira o parafuso/instalação completa.

Base oca

  1. Faça o furo.
  2. Introduza a bucha.
  3. Insira o parafuso/instalação completa.

Adapta-se automaticamente a diferentes diâmetros do parafusos.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto