BUCHA DE ACABAMENTO
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
BUCHA DE ACABAMENTO

 

Descrição do Produto

  • “Bucha de Acabamento” também conhecida como bucha de passagem, especialmente desenvolvida para aplicação em paredes para melhor acabamento dos furos para passagem de fios e cabos em instalações de telefonia, informática e TV.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Bom acabamento estético.
  • Proteção contra eventuais danos causados aos cabos coaxiais e afins.
  • Ótima resistência à flexão, a impactos e a variações térmicas.
  • Aplicável a todos os tipos de substratos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Fixa Fio.
  • Broca de Videa e Broca SDS Plus.
  • Furadeira.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
056107810 Ø Diâmetro Externo do Anel 32,3mm - Ø Diâmetro Interno do Anel 7,6mm - Ø Diâmetro Externo da Base 10,6mm - Ø Diâmetro da Broca 10mm - Comprimento total 26,30mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,40  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Bucha de Acabamento, produzida em Plástico (PEAD) para todos os tipos de materiais maciços.
  • Ótima resistência à flexão.
  • Possibilita um bom acabamento estético tanto para paredes internas como externas.
  • Outra funcionalidade deste produto é a sua proteção contra eventuais danos causados aos cabos coaxiais e afins.

Aplicações

  • Aplicação em todos os tipos de substratos: concreto, concreto arenoso, tijolo, tijolo refratário, madeira.
  • Acabamento de furo na aplicação de fios e cabos em instalações de TV a cabo, rede de internet e fios de rede de telefonia.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto