BOINAS DUPLA FACE PARA POLIMENTO
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
BOINAS DUPLA FACE PARA POLIMENTO

 

Descrição do produto

  • A boina dupla face é desenvolvida em lã 100% natural para polimento de qualquer tipo de pintura automotiva, proporcionando alta produtividade e excelente acabamento. Pode ser utilizada em ambos os lados, promovendo maior durabilidade e economia.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Perfeito polimento.
  • Não risca a pintura.
  • Dupla face: maior vida útil e economia.
  • Melhor poder de corte e acabamento.
  • Ótimo balanceamento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Politriz.
  • Cera W-Wax.
  • Cera Brilho Rápido.
  • Pano de microfibra.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
358515514 Boina Dupla-face Normal - Preta

Altere Unidades por Embalagem.

1 108,76  
35851552 Boina Dupla-face Normal - Branca

Altere Unidades por Embalagem.

1 93,99  
35851556 Boina Dupla-face Agressiva - Bege

Altere Unidades por Embalagem.

1 108,89  
35851557 Boina Dupla-face Super Macia - Amarela

Altere Unidades por Embalagem.

1 108,26  
4 de 4 produtos(s)



Certificação

  • Cesvi Brasil – Centro de Experimentação e Segurança Viaria.

Características

  • Fácil reposição.
  • Perfeito balanceamento: proporciona uniformidade no polimento.
  • Elevada flexibilidade: possibilita a conformação do disco a superfícies irregulares.
  • Não risca a pintura.

Importante

  • Quando utilizado em politriz elétrica, não é necessário o uso de suporte, pois a boina se conecta direto à maquina. Caso sejam utilizados em outras máquinas como esmerilhadeiras, o uso do adaptador faz-se necessário.

Aplicação

  • Polimento de pintura automotiva em geral. 

 

Modo de usar

  • Mascare vidros, borrachões e peças plásticas para evitar o contato da boina com estes.
  • Utilize uma politriz com velocidade entre 1500 a 2500 RPM com adaptador (se necessário).
  • Coloque o polidor na boina e espalhe o produto sobre a superfície com o equipamento desligado.
  • Feito isto, ligue o equipamento e inicie o polimento.
  • Efetue o polimento com uma pequena inclinação (quase plana) sobre a superfície. Isto proporcionará maior produtividade.
  • Uma pequena lubrificação com água sobre a superfície pode minimizar o aquecimento, e proporcionar melhor aproveitamento do produto.
  • Cuidado ao polir áreas críticas, tais como: quinas, ao redor de molduras ou emblemas para não romper ou rasgar a boina.
  • Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas, tais como: linhas de detalhe, paralamas, etc.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • O produto dever ser mantido em sua embalagem original, ou após o uso, em embalagem vedada para evitar possíveis contaminações.
  • Sempre que possível, procure tirar o excesso do polidor seco que esteja impregnado nas cerdas.
  • Evite limpar a boina com instrumentos pontiagudos como: chaves de fenda ou similares.
  • Lave a boina somente com água fria e sabão neutro. Nunca utilize thinner, água ráz, ou qualquer outro tipo de solvente, pois estes produtos agridem a estrutura da boina.
  • Deixe a boina secar naturalmente. Não acione a politriz com a boina encharcada de água. Caso seja necessário, procure tirar o excesso de água acumulada na boina acionando a politriz na velocidade mínima e aumentando-a gradativamente.
  • O esforço provocado no miolo da boina pelo acionamento da politriz em alta velocidade poderá rompê-lo.
  • Produtos à base de petróleo normalmente impregnam nas cerdas da boina e são de difícil remoção.
  • Use sempre produtos à base d’água para maior durabilidade da boina.
  • Use máscara protetora contra poeiras e óculos de proteção.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto