BOINAS DE POLIMENTO DUPLA FACE - CAIXA DE OVO
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
BOINAS DE POLIMENTO DUPLA FACE - CAIXA DE OVO

 

Descrição do produto

  • Desenvolvida em espuma de poliéster com altura e densidade controlada para polimento espelhado proporcionando alta produtividade e excelente acabamento. Permite a utilização em ambos os lados, assim faz com que tenha maior durabilidade.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Perfeito polimento.
  • Não risca a pintura.
  • Dupla face.
  • Maior durabilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Politriz.
  • Cera W-Wax.
  • Adaptador de boina.
  • Cera Brilho Rápido.
  • Pano de microfibra.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
358515520 Boina de Espuma Poliéster 8" - Amarela

Altere Unidades por Embalagem.

1 126,58  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Elevado rendimento: polimento de até 70 carros em média.
  • Perfeito balanceamento: proporciona uniformidade no polimento.
  • Ventilada: permite a refrigeração contínua durante o processo.
  • Excelente memória das fi bras (por “memória” subentendese que as fi bras, após sofrerem algum tipo de deformação por pressão contra uma superfície, retornam ao seu formato inicial).
  • Com suas ondulações, torna o polimento mais suave e com menos atrito.

Importante

  • Quando utilizado em politriz, não é necessário o uso de suporte, pois a boina se conecta direto à maquina.
  • Caso sejam utilizados em outras máquinas como esmerilhadeiras, o uso do adaptador faz-se necessário.

Aplicações

  • Indicada para remoção de hologramas e marcas deixadas pelo polimento com boinas de fio agressivo.

Modo de usar

  • Mascare vidros, borrachões e peças plásticas para evitar o contato da boina com estes.
  • Utilize uma politriz com velocidade entre 1500 a 2500 RPM com adaptador (se necessário).
  • Coloque o polidor na boina e espalhe o produto sobre a superfície com o equipamento desligado.
  • Feito isto, ligue o equipamento e inicie o polimento.
  • Efetue o polimento com uma pequena inclinação (quase plana) sobre a superfície. Isto proporcionará maior produtividade.
  • Uma pequena lubrifi cação com água sobre a superfície pode minimizar o aquecimento, e proporcionar melhor aproveitamento do produto.
  • Cuidado ao polir áreas críticas, tais como: quinas, ao redor de molduras ou emblemas para não romper ou rasgar a boina.
  • Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas, tais como: linhas de detalhe, paralamas, etc.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • O produto dever ser mantido em sua embalagem original, ou após o uso, em embalagem vedada para evitar possíveis contaminações.
  • Sempre que possível, procure tirar o excesso do polidor seco que esteja impregnado nas cerdas.
  • Evite limpar a boina com instrumentos pontiagudos como: chaves de fenda ou similares.
  • O esforço provocado no miolo da boina pelo acionamento da politriz em alta velocidade poderá rompê-lo.
  • Produtos à base de petróleo normalmente impregnam nas cerdas da boina e são de difícil remoção.
  • Use sempre produtos à base d’água para maior durabilidade da boina.
  • Use máscara protetora contra poeiras e óculos de proteção.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.sprint-12.1