BOCAL PARA TORNADOR TOP GUN
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
BOCAL PARA TORNADOR TOP GUN

 

Descrição do produto

  • Ferramenta pneumática de uso profissional para limpeza de locais de difícil acesso, com efeito tornado.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Elevado poder de limpeza.
  •  Economia de produto detergente.
  •  Limpeza de locais com difícil acesso.
  •  Rápida e eficiente aplicação.
  •  Fácil manuseio.
  •  Baixo índice de manutenção.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •   Limpador Universal.
  •  Conjunto lubrifil.
  •  Pano de microfibra.
  •  Niple / Engate rápido de alta vazão.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0709891400 Bocal

Altere Unidades por Embalagem.

1 25,44  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Corpo em material plástico resistente.
  • Efeito “tornado” através de tubo giratório rígido (alumínio).
  • Reservatório translúcido e graduado com capacidade de 1000 ml.
  • Pressão de trabalho: entre 6 e 8,5 bar.

Importante

  • Recomendamos a utilização da ferramenta juntamente com o LIMPADOR UNIVERSAL (3890 151 5) adequado para limpeza das superfícies como plástico, tecidos, couro e pintura.
  • A sujeira removida fica alojada na parede do bocal da ferramenta. Após sua utilização recomendamos a limpeza do bocal. Para isso basta introduzir em um recipiente com água e acionar o gatilho por aproximadamente 20 segundos.
  • Para um desempenho eficaz do Tornador TOP GUN, utilizar um compressor de no mínimo 10 PCM.

 

Aplicações

  • Limpeza de sofás, interior de veículos (carpete, bancos e teto), dutos de ventilação, colarinho de entrada do tanque de combustível, demais locais de difícil acesso. Modo de usar

Pulverização:

  1. Abastecer o reservatório da pistola com água e LIMPADOR UNIVERSAL (3890 151 5), respeitar os níveis de diluição indicado no rótulo.
  2. A pressão da linha de ar comprimido deve estar entre 6 e 8,5 bar (90 e 125 psi).
  3. Pressionar o gatilho e proceder com a pulverização do produto na superfície em movimentos circulares. Manter o bocal a uma distância de 1 a 3 cm da superfície.

Obs.: Para esta operação a válvula de fluxo deve estar aberta na posição vertical (aberta).

Remoção da sujeira:

  1. Colocar a válvula de fluxo na posição horizontal (fechada).
  2. Em seguida realizar o mesmo procedimento de pulverização.

Obs.: Ao pressionar o gatilho com a válvula de fluxo fechada (posição horizontal) cria-se um efeito semelhante a um tornado, forçando a sujeira a desprender da superfície.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Ler atentamente o manual de instruções.
  • O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
  • Use sempre proteção respiratória, óculos de proteção, proteção auditiva e luvas de proteção.
  • Mantenha o manual de instruções em local de fácil acesso para consulta quando necessário.

 

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop