BIT PH2 MAGNÉTICO PONTA DUPLA
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
BIT PH2 MAGNÉTICO PONTA DUPLA

 

Descrição do produto

  • Bit com ponta dupla magnetizada ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos. Disponível em 2 modelos:
  • Torque Médio: resistentes ao desgaste, desenvolvidos para trabalhos contínuos.
  • Torque Alto: resistente ao esforço, desenvolvidos para trabalhos que necessitam de força.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Corpo magnético.
  • Ponta dupla PH2.
  • 65 mm e 110mm.
  • Dois níveis de resistência: torque médio e torque alto.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Ferramentas elétricas / bateria.
  • Parafusos.
  • Rost off.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0614176001 Bit PH2 Magnético Ponta Dupla Torque Médio - 65mm - 1/4” - Cromo-Vanádio

Altere Unidades por Embalagem.

10 5,97  
0614176002 Bit PH2 Magnético Ponta Dupla Torque Médio - 110 mm - 1/4” - Cromo-Vanádio

Altere Unidades por Embalagem.

10 8,60  
0614176101 Bit PH2 Magnético Ponta Dupla Torque Alto - 65mm - 1/4” - Aço S2

Altere Unidades por Embalagem.

10 6,81  
0614176102 Bit PH2 Magnético Ponta Dupla Torque Alto - 110 mm - 1/4” - Aço S2

Altere Unidades por Embalagem.

10 9,51  
4 de 4 produtos(s)



Características

  • Encaixe sextavado de 1/4”.
  • Ponta magnetizada.
  • Fabricados em aço S2 (torque alto) ou aço Cromo– Vanádio (torque médio).
  • Disponível em 65mm e 110mm de comprimento.
  • Encaixe PH2 em abas extremidades.

Importante

  • Bit torque médio: ponteira resistente ao desgaste (fadiga), utilizado em situações de aplicação contínua e repetitiva em substratos que oferecem pouca resistência, como por exemplo, madeiras macias, MDF, MDP, alumínio. Ao final de sua vida útil, sua tendência é desgastar-se.
  • Bit torque alto: ponteira resistente ao torque, utilizado em situações de instalação de parafusos com necessidade de aplicação de força em substratos duros como, por exemplo, madeiras rígidas e metais duros. Ao fi nal de sua vida útil, sua tendência é quebrar-se.

Modo de usar
• Pode ser utilizado em ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas, com mandril de aperto ou encaixe 1/4, nestas a geometria da ponta dupla do bit não permitirá que a peça fique presa à ferramenta.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto