BATTERY PROTECTOR
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
BATTERY PROTECTOR

 

Descrição do produto

  • Protetor para borne e terminal de bateria contra formação de zinabre/oxidação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Aumento da vida útil da bateria.
  • Evita a perda de carga.
  • Fácil aplicação.
  • Não é necessário remover o terminal de bateria.
  • Caixa display para os pontos de venda.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpador de borne e terminal de bateria.
  • Protetor de polo de bateria.
  • Equipamento para teste de bateria.
  • Luvas.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0510630011 12 sachês por caixa ( 02 unidades por sachê )

Altere Unidades por Embalagem.

12 9,85  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Tecido natural umedecido com fluído protetivo de longa duração, parafina e aditivos especiais que neutralizam a evaporação de gases/vapores da bateria.
  • Durabilidade do produto aplicado: até 12 meses após aplicação.

Certificação

  • Produto patenteado®.

Aplicações

  • Baterias novas ou usadas de veículos leves, pesados, barcos, geradores, no-breaks entre outros.

Modo de usar

  • Durante todo o processo de instalação, manter as partes elétricas desligadas. Afrouxar o parafuso do terminal de borne (+ ou -) da bateria. Apenas para aliviar, não desconectar. Em caso de baterias com zinabre, limpar os bornes antes da instalação. Recomendamos o uso da ferramenta limpador de terminal e borne de bateria código 0695 589 544.
  • Encaixar o Battery Protector na posição do corte na base do borne de bateria. Empurrar até preencher e proteger toda a base. Abaixar o terminal até encostar no Battery Protector. Apertar o parafuso do terminal. Repetir a mesma operação no outro borne. Em baterias novas, instalar o Battery Protector antes de conectar os cabos no borne da bateria.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Em caso de ingestão não provocar vômito e não administrar nada via oral.
  • Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente.
  • Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão.
  • Em caso de inalação, remover a pessoa para um local fresco e arejado.
  • Em todos os casos, deve-se procurar o auxílio médico. CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 0800.014.1149. A ficha de informação de segurança de produtos químicos deste produto pode ser obtido através do site: www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade.

  • Validade: 05 anos a partir da data de fabricação e mantido na embalagem original.

Informações adicionais

  • Zinabre, conhecido também como azinhavre, nada mais é do que a camada (crosta) de cor verde resultante da oxidação do cobre ou ligas que contêm cobre, como o latão.
  • O cobre e as ligas metálicas que contêm cobre, como o latão ou o bronze, quando expostas ao ar úmido contendo gás carbônico, lentamente se oxidam, ficando cobertas por uma pátina de cor azul esverdeada.
  • No caso da bateria, principalmente no inverno, o zinabre resulta da reação química de 03 elementos: o ácido sulfúrico, o oxigênio do ar, e o metal do pólo ou terminal de bateria.
  • A reação química que forma o zinabre ocorre quando o ácido sulfúrico do eletrólito, líquido presente no interior das baterias, é derramado sobre os pólos e terminais. Isso ocorre por 03 razões: excesso de eletrólito, porosidade do metal ou existência de espaços vazios entre a bucha e o terminal de bateria.
  • Depois que o zinabre se forma, ele impede a passagem da corrente elétrica, comprometendo o desempenho da bateria, promovendo falhas no carregamento, aquecimento dos cabos, falha de funcionamento do sistema eletrônico e problemas na hora da partida.
  • O zinabre pode ainda se espalhar por outros componentes, chegando até corroer a tinta da lataria. É essencial que a oxidação seja limpa o quanto antes.
  • Utilizar graxa, desengripantes, entre outros produtos para limpar, não surtirá efeito, pois o problema está em um conjunto de fatores que geram este fenômeno.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto