ARRUELA LISA POLEGADA INOX - ANSI B 18.22.1
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
ARRUELA LISA POLEGADA INOX - ANSI B 18.22.1

 
Características
  • Norma: ANSI B 18.22.1.
  • Material: Aço Inox 304/A2.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
040914 Arruela Lisa Polegada - 1/4"mm x 7,1mm x 15,9mm x 1,65mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 0,29  
0409516 Arruela Lisa Polegada - 5/16"mm x 8,7mm x 17,4mm x 1,65mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 0,33

Avise-me quando chegar

040938 Arruela Lisa Polegada - 3/8"mm x 10,3mm x 20,6mm x 1,65mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 0,39

Avise-me quando chegar

040912 Arruela Lisa Polegada - 1/2"mm x 13,5mm x 27,0mm x 2,4mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 1,15

Avise-me quando chegar

4 de 4 produtos(s)


app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop