ANEL DE RETENÇÃO PARA EIXO DIN 6799
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
ANEL DE RETENÇÃO PARA EIXO DIN 6799

 
Características
  • Norma: DIN 6799.
  • Material: Aço Mola.
  • Acabamento: Fosfatizado.
  • Dureza: 47 a 54 HRc.
 

  •  
 
13 de 13 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
049019 Anel retenção eixo 1,9mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,02  
049023 Anel retenção eixo 2,3mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 1,06  
049032 Anel retenção eixo 3,2mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,52  
049040 Anel retenção eixo 4,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,06  
049050 Anel retenção eixo 5,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,07  
049060 Anel retenção eixo 6,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 0,10  
049070 Anel retenção eixo 7,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 0,14  
049080 Anel retenção eixo 8,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 0,16  
049090 Anel retenção eixo 9,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 0,34  
0490100 Anel retenção eixo 10,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 0,33  
0490120 Anel retenção eixo 12,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 0,49  
0490150 Anel retenção eixo 15,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 0,77  
0490190 Anel retenção eixo 19,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 1,18

Avise-me quando chegar

13 de 13 produtos(s)


app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto