ADESIVO EPÓXI TITÂNIO
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
ADESIVO EPÓXI TITÂNIO

 

Descrição do produto

  • Adesivo epóxi bi-componente à base de titânio para colagem e reparações de superfícies metálicas diversas, especialmente o aço, plásticos, madeira, pedra, azulejo, etc.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Colagem e reparações de metal.
  • Adesão parcial em 10 min.
  • Adesão de alta resistência.
  • Resiste à produtos químicos.
  • Aceita trabalho de usinagem após curado.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Desengraxante Universal Eco-W.
  • Fresa.
  • Disco de Corte.
  • EPI´s.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893480131 01 seringa com 25g

Altere Unidades por Embalagem.

1 30,14  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Excelente adesão em diversos metais.
  • Cura parcial em 10 minutos.
  • Aplicação prática e rápida.
  • Seringa aplicadora, facilita o manuseio e mistura dos componentes.
  • Para colagens de superfícies lisas, porosas e até mesmo irregulares.
  • Uso profissional e doméstico.
  • Após curado aceita usinagem.

Aplicações

  • Reparação: carcaças de bombas, roletes, hélices, trocadores de calor, tubulações metálicas de sistemas hidráulicos, roscas espanadas em conexões e válvulas, instalações de calefação, condicionador de ar, etc.
  • Manutenção: radiadores, tanques, recipientes e condutores de água e óleo, carcaças de bomba d’água e óleo.
  • Preenchimento: falhas e desgastes em peças fundidas e usinadas, eixos, cilindros hidráulicos, blocos de motores, alojamentos de rolamentos, cárter de motores, etc.
  • Fabricação: moldes, modelos, guias, protótipos, etc.
  • Colagem de metais, plásticos, madeira, pedra, azulejo, etc.

Restrições de uso

  • Não deve ser utilizado como adesivo estrutural.
  • Para todas as superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes e superfícies molhadas.
  • Em superfícies que estão em contato direto com alimentos.
  • Não use para envidraçamento estrutural.
  • Não recomendado para aplicações de imersão contínua em água.
  • Não é recomendado para alguns plásticos, como PE, PP, PTFE e acrílico.

Modo de usar

  • Limpe as superfícies isentando-as de oleosidade e sujeira.
  • Remova o lacre da seringa.
  • Pressione a seringa dosando a quantidade de produto necessária para a sua aplicação.
  • Utilize a haste plástica que acompanha a embalagem para misturar os dois produtos (A e B).
  • Mexa bem até obter uma pasta uniforme. Utilize esta mistura em até 1 minuto.
  • Após o uso, feche a seringa com a tampa anteriormente destacada.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site: www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto