AÇO INOX SPRAY
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
AÇO INOX SPRAY

 

Descrição do produto

  • O Aço Inox Spray é desenvolvido para metalização à base de aço inox micronizado, que tem como finalidade proteger as peças contra a ação da oxidação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Evita a formação da Ferrugem.
  • Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação.
  • Rápida Cura.
  • Alta resistência à oxidação.
  • Alta resistência à abrasão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Anti respingo de solda.
  • Rost off.
  • Flap disc.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893113012 Aço Inox Spray - 400ml / 300g

Altere Unidades por Embalagem.

1 54,51  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Alto nível de proteção anticorrosiva.
  • Alta resistência a agentes climáticos.
  • Mesma composição e cor do Aço Inox.
  • Cura ao toque em 20 minutos.
  • Cura total após 12 horas.
  • Proporciona acabamento de alta resistência a intempéries.
  • Tem brilho semelhante ao aço inox.
  • Fácil aplicação.
  • Possui elevada resistência a agentes químicos e pode ser utilizado onde seja necessária uma proteção efetiva e resistente.
  • Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.

Aplicações

  • Indicado para proteção de diversos tipos de metais como aço inox, aço carbono (ferro), superfícies zincadas, alumínio, etc.
  • Reparação de peças de aço inox danificadas.
  • Acessórios de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, etc.
  • Silos, tubulações e esquadrias.
  • Proteção de soldas em geral.
  • Fins decorativos.
  • Metalização e acabamento de materiais não metálicos, tais como: plásticos, vidros, madeiras, cerâmicas, etc.

Modo de usar

  • Limpe a superfície, removendo óleo, sujeira e partículas soltas.
  • Agite a lata muito bem, por cerca de 1 minuto, até ouvir claramente a esfera.
  • Aplique o produto a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.
  • Para garantir uma boa proteção, recomenda-se que seja aplicado ao menos duas demãos cruzadas, com intervalo de 15 minutos entre elas.
  • Após a aplicação, limpe a válvula do produto, virando a lata do contrario e pressionando a por 2 segundos, ou até parar de sair produto, caso contrário pode haver a obstrução da válvula.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Embalagem em spray sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo o destinado a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto