ABRAÇADEIRAS DE NYLON 6.6
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
ABRAÇADEIRAS DE NYLON 6.6

 

Descrição do Produto

Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6 .

Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C).

Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.

USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra.

USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Resistente à temperatura e intempéries climáticas.
  • Resistente à água e óleo.
  • Aplicações em diversos materiais.

Produtos Associados

  • EPI’s.
  • Desengraxantes.
  • Espátulas.
  • Spray de limpeza industrial.
 

  •  
 
19 de 19 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
050211 Abraçadeira nylon 6.6 neutra 100 x 2,5 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,08  
050212 Abraçadeira nylon 6.6 neutra 140 x 3,6mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,11

Avise-me quando chegar

050213 Abraçadeira nylon 6.6 neutra 200 x 3,5mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,18  
0502135 Abraçadeira nylon 6.6 neutra 280 x 3,6mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,26  
050215 Abraçadeira nylon 6.6 neutra 280 x 4,8mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,40  
050216 Abraçadeira nylon 6.6 neutra 360 x 4,8mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,44  
0502111 Abraçadeira nylon 6.6 preta 100 x 2,5 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,08  
0502200116 Abraçadeira nylon 6.6 preta 116 x 8,0 mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 6,44  
0502121 Abraçadeira nylon 6.6 preta 140 x 3,6 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,11  
088892 150 Abraçadeira nylon 6.6 preta 150 x 4,8mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,15

Avise-me quando chegar

0502131 Abraçadeira nylon 6.6 preta 200 x 3,5mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,18  
05021351 Abraçadeira nylon 6.6 preta 280 x 3,6mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,26  
0502151 Abraçadeira nylon 6.6 preta 280 x 4,8mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,37  
0502161 Abraçadeira nylon 6.6 preta 360 x 4,8mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,46  
0502181 Abraçadeira nylon 6.6 preta 360 x 7,8mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,75  
05022251 Abraçadeira nylon 6.6 preta 370 x 7,6mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 3,27  
05021901 Abraçadeira nylon 6.6 preta 540 x 7,8 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 2,26  
05021911 Abraçadeira nylon 6.6 preta 580 x 12,6 mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 6,21

Avise-me quando chegar

05021813 Abraçadeira nylon 6.6 preta 750 x 7,8 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 2,42  
19 de 19 produtos(s)


Aplicações

  • Para uso interno e externo.
  • Mangueiras, tubos, instalações diversas.

Restrições de uso

  • Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada.

Importante

  • Temos disponibilidade de venda da Abraçadeira de Nylon cabeça redonda somente na medida informada.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Para uso interno recomendamos a de cor neutra;
  • Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Valido por tempo indeterminado.
  • Conservar fora da luz do sol.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop