WATER OFF
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
WATER OFF

 

Descrição

O WATER OFF é um repelente de água desenvolvido para impermeabilização de vidros.O produto forma um filme invisível nos vidros, que repele a água, proporcionando maior visibilidade.Quando utilizado em para-brisas automotivos, proporciona maior segurança e, em alguns casos, dispensa o uso de palhetas. Em uso para manutenção predial, impermeabiliza superfícies internas e externas como boxes de banheiros e janelas expostas a ação contínua do sol.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Aumenta a nitidez e a segurança do motorista.
  • Produto econômico.
  • Não agride pintura automotiva,não resseca borracha.
  • A água e a sujeira escorrem sob forma de gotícula.
  • Diminui o uso e a quantidade de produtos para limpeza.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpa vidros.
  • Desengraxante universal ECO-W.
  • Anti-embaçante.
  • Shampoo automotivo.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
389010230 Water off 30ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 8,35  
3890102 Water off 100ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 14,62  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Forma um filme invisível em vidros.
  • Uma única aplicação age por até 30 dias.
  • Formulação especial.
  • Não acumula sujeira.
  • Reduz e simplifica a limpeza dos vidros tratados.

Aplicações

  • Impermeabilização de vidros em geral.

Restrições de uso

  • Não derrame o produto sobre a lataria do veículo.

Modo de usar

  • Limpe e seque o vidro, garantindo a isenção de óleo, gordura, fuligem e água.
  • Não aplique sobre superfície aquecida.
  • Divida o vidro em partes, para garantir melhor aplicação.
  • Aplique o produto com um pano limpo e seco, em movimentos circulares.
  • Aguarde de 1 a 2 minutos e reaplique o produto.
  • Retire o excesso utilizando outro pano limpo e seco.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Não reutilizar a embalagem.
  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor. 
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C. 
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto