TUBO TERMORETRÁTIL
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
TUBO TERMORETRÁTIL

 

Descrição do Produto 

  • Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Elevada resistência a temperatura.

Produtos Associados

  • Soprador Térmico.
  • Terminais elétricos.
  • Abraçadeira nylon.
  • Espiral Organizador.
 

  •  
 
9 de 9 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
07710254 Tubo termoretratil 25,4mm x 1m

Altere Unidades por Embalagem.

1 13,43  
07710190 Tubo termoretratil 19,0mm x 1m

Altere Unidades por Embalagem.

1 7,71  
07710159 Tubo termoretratil 15,9mm x 1m

Altere Unidades por Embalagem.

1 6,33  
07710127 Tubo termoretratil 12,7mm x 1m

Altere Unidades por Embalagem.

5 3,51  
07710095 Tubo termoretratil 9,5mm x 1 m

Altere Unidades por Embalagem.

5 2,82  
07710064 Tubo termoretratil 6,4mm x 1 m

Altere Unidades por Embalagem.

5 2,20  
07710048 Tubo termoretratil 4,8mm x 1 m

Altere Unidades por Embalagem.

5 1,93  
07710032 Tubo termoretratil 3,2mm x 1 m

Altere Unidades por Embalagem.

1 1,65  
07710024 Tubo termoretratil 2,4mm x 1 m

Altere Unidades por Embalagem.

1 1,17  
9 de 9 produtos(s)



Características

  • Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor.
  • Veda contra a penetração de umidade e poeira.
  • Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.

Aplicações

  • Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.

Modo de usar

  • Corte uma seção do tubo termoretrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada.
  • Insira o tubo sobre o material a ser isolado.
  • Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termoretrátil.
  • Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop