TUBO NYLON SEM TRAMA
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
TUBO NYLON SEM TRAMA

 
Descrição do produto
  • Tubo de Nylon com e sem trama de alta resistência e flexibilidade.
 

  •  
 
9 de 9 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
3998141025 Tudo Nylon Sem Trama - 1/4" x 6,35mm x 11/64" x 4,36mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 4,10  
399851625 Tudo Nylon Sem Trama - 5/16" x 7,94mm x 15/64" x 5,95mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 2,77  
399814 25 Tudo Nylon Sem Trama - 1/4" x 6,35mm x 11/64" x 4,32mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 2,44  
39986 025 Tudo Nylon Sem Trama - 6mm x 4mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 2,32  
39988 025 Tudo Nylon Sem Trama - 8mm x 6mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 3,05

Avise-me quando chegar

399810 25 Tudo Nylon Sem Trama - 10mm x 7mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 5,23  
399811 025 Tudo Nylon Sem Trama - 11mm x 8mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 5,80

Avise-me quando chegar

399812 025 Tudo Nylon Sem Trama - 12mm x 9mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 7,23

Avise-me quando chegar

399816 25 Tudo Nylon Sem Trama - 16mm x 12mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 12,46  
9 de 9 produtos(s)


Características

  • Tubo de Nylon (poliamida) flexível revestido com trama interna em fio de poliéster. Amplitude de temperatura de trabalho de -40ºC a 100°C; Ou sem trama que não possui revestimento interno.

Importante

  • A pressão de ruptura do tubo de Nylon é quatro vezes maior que o valor da pressão de trabalho.

Aplicações

  • Tubo Nylon com trama – devido à alta resistência, ideal para sistema de freio a ar, combustível (gasolina, álcool e diesel), linha pneumática, ar comprimido e hidráulico.
  • Tubo Nylon sem trama – ideal para linha pneumática, ar comprimido e hidráulico.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop