SILICONE - SPRAY E LÍQUIDO
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
SILICONE - SPRAY E LÍQUIDO

 

Descrição do Produto

Silicone adequado para a lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira e cerâmica. Protege componentes elétricos, cabos e eletrônicos.

Principais Vantagens

  • Protege plásticos, borrachas e metais.
  • Reduz o atrito e consequentemente o desgaste.
  • Previne de ruídos e barulhos.
  • Propriedade desmoldante.
  • Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas.
  • Protege contra a maresia.
  • Atua como desmoldante para injeção termoplástica.

PRODUTOS ASSOCIADOS¿

  •  EPI´s.
  •  Limpador Universal.
  •  Reparador de Plásticos Wurth - RPW.
  •  Auto Fresh Gel.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893221501 Silicone Spray 500ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 Indisponível

Avise-me quando chegar

08932211 Silicone Spray Mini Wurth 65ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 11,21  
0893221 Silicone Spray Wurth 300ml

Altere Unidades por Embalagem.

12,87  
0893221301 Silicone Spray Wurth 300ml - Neutro

Altere Unidades por Embalagem.

1 20,66  
08932215 Silicone líquido 5L

Altere Unidades por Embalagem.

1 310,41  
08932216 Silicone líquido 5L - Neutro

Altere Unidades por Embalagem.

1 379,91  
6 de 6 produtos(s)


Características

  • Produto evita aderência de sujidades, deixando as superfícies livres de atrito reduzindo o desgaste.
  • Antiestático, evita o acúmulo de poeiras, mantém as superfícies limpas e brilhantes.
  • Resistente a umidade e oxidação.
  • Protege as superfícies metálicas contra oxidação, corrosão e ferrugem, prolongando assim sua vida útil.
  • Após aplicação mantém-se estável.
  • Protege contra raios U.V., lubrifica, limpa e dá brilho.
  • Evita o ressecamento de peças plásticas e borrachas.
  • Proporciona um acabamento limpo, seco e com brilho duradouro.
  • Evita e protege contra efeitos da maresia.

Aplicações

  • Lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira, cerâmica e etc.
  • Protege cabos e chicotes elétricos e eletrônicos.
  • Desmoldagem de peças plásticas para equipamentos eletrônicos.
  • Manutenção de equipamentos na linha de produção.
  • Lubrificação de mesas de guilhotinas gráficas.
  • Tratamento superficial em mármores e granitos.
  • Lubrificante para acessórios e mecanismos pneumáticos.
  • Lubrificação da canaleta do vidro automotivo.
  • Manutenção das partes plásticas do interior do veículo.

Restrições de uso

  • Não utilizar o produto em:
    • Pedais.
    • Manoplas.
    • Selins e bancos de moto e bicicleta.
    • Em pisos e assoalhos.

Modo de usar

  • Spray:
    • Limpe e seque a superfície a ser tratada.
    • Agite a lata antes de usar.
    • Aplique o produto a uma distância de 20cm.
    • Em locais de difícil acesso, utilize o prolongador.
  • Líquido:
    • Limpe e seque a superfície.
    • Aplique o produto espalhando-o em movimentos circulares com um pano limpo e seco.
    • Pode ser utilizado com aplicadores manuais e em sistemas de lubrificação centralizada

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.sprint-8.3