SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA HT
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
SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA HT

 

Descrição do Produto

  • SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA – HT é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até 316ºC para as mais diversas aplicações na área da mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.

Principais Vantagens

  • Resistente à altas temperaturas até +350ºC.
  • Fácil aplicação.
  • Dispensa a utilização de juntas convencionais.
  • Produto cura rápida.

Produtos associados

  • Chave L.
  • Limpador Universal.
  • Estilete.
  • Limpador de freios.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
3890323 Wurth black ht silicone - bisnaga 60g

Altere Unidades por Embalagem.

21,55  
3890322 Wurth grey ht silicone - bisnaga 60g

Altere Unidades por Embalagem.

21,55  
3890321 Wurth copper HT - bisnaga 60g

Altere Unidades por Embalagem.

21,55  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Flexibilidade a baixas (-62ºC) e a altas temperaturas (+316ºC). 
  • Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça). 
  • Produto neutro.
  • Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. 
  • Resistente à altas temperaturas. 
  • Mantém propriedades elásticas. 
  • Produto com várias cores (pode ser aplicado em motores de alumínio ou ferro).
     

Modo de usar

  • Limpe bem as partes a serem aplicadas com solvente e seque, deixandoas isentas de pó, sujidade, ferrugem, óleo e qualquer resíduo.
  • Retire a tampa, fure a embalagem (bisnaga) com ela e instale o bico aplicador. 
  • Corte o bico conforme a aplicação. 
  • Aplique um filete contínuo em uma das partes, circundando todos os furos dos parafusos. 
  • Deixe secar durante 3 a 5min. 
  • Monte as partes não apertando excessivamente os parafusos, evitando assim a expulsão do produto. 
  • Remova o excesso de produto com estilete e deixe secar por 1h. 
  • A cura total se dá em 24h, não havendo necessidade de reaperto. 
  • Após o uso, deixe uma parte do produto para fora do bico. Desta forma, ele secará, formando uma película, evitando o endurecimento precoce. 
  • Para utilizar o produto novamente basta puxar o produto que já está seco, com a mão.

Aplicação

  • Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e de óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc.
  • Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização forma uma camada a prova de vazamentos.
  • Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico até 350°C.

Restrições de Uso

  • Não deve ser utilizado em:
  • Mármores, granitos, concreto;
  • Em metais como chumbo, latão e zinco;
  • Vedação de aquários;
  • Em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
  • Confecção de juntas espaçadoras.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto.

  •  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. 
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação: luva nitrílica e óculos de segurança.
  • O produto não curado pode ser removido dos substratos com um produto de limpeza compatível com o mesmo substrato. O produto curado poderá ser manuseado sem qualquer risco e removido com um estilete.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
  • A data de fabricação do produto está impressa na embalagem do mesmo.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.sprint-8.3