SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA - 50 GRAMAS
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
SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA - 50 GRAMAS

 

Descrição do Produto


O Silicone Neutro Alta Temperatura é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 280ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Silicone cura neutra.
  • Não oxida sensores e partes internas.
  • Resiste à temperatura de 280ºC.
  • Forma uma junta flexível.
  • Rápida formação de película (8 a 20 minutos).
  • Acessórios para utilizar/retirar todo o conteúdo da bisnaga.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS 

 

  • Desengraxante Universal Eco-W.
  • Desengraxante Express Power.
  • Chave L.
  • Estilete.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0890321052 Silicone Neutro Alta Temperatura - Cinza - 50g

Altere Unidades por Embalagem.

1 13,80  
0890321051 Silicone Neutro Alta Temperatura - Preto - 50g

Altere Unidades por Embalagem.

1 13,80  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Produto monocomponente.
  • Cura neutra, não oxida as partes metálicas.
  • Alta estabilidade térmica.
  • Permanentemente flexível.

Aplicações

  • Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão.
  • Carcaças de bombas d´água e óleo.
  • Caixa de câmbio.
  • Coletor de admissão e escapamento.


Restrições de uso

  • Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo.
  • Este produto não substitui as juntas espaçadoras.

 

Modo de usar

1) Processo de limpeza e preparação da superfície:

  • Realizar a limpeza úmida da superfície cuidadosamente de modo que a mesma fique isenta de pó, poeira, gorduras, graxas ou quaisquer sujidade. Recomendamos usar a linha de desegraxantes Wurth. Não utilize gasolina ou querosene para limpeza da peça.
  • Permitir que a superfície esteja completamente seca.

2) Processo de aplicação:

  • Retire o lacre da bisnaga.
  • Rosqueie o bico aplicador no tubo.
  • Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°.
  • Monte as partes antes que o silicone forme película.
  • Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto.
  • A cura total se dará em cerca de 24 horas.

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto.

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

 

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperaturasuperior a +50°C.
  • Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto