SILICONE ACÉTICO BASIC
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
SILICONE ACÉTICO BASIC

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS. CADASTRE-SE E CONFIRA!

Descrição do produto

  • É um produto monocomponente¹ de cura acética², para vedações e selagens em diferentes tipos de materiais como vidro, alumínio, azulejo e demais superfícies vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível permanente resistente aos raios u.v.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Alta viscosidade: não escorre.
  • Anti fungo/mofo: não escurece.
  • Não contrai de volume.
  • Rápida formação de película.
  • Resistente à raios UV e Intempéries.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Aplicador manual de silicone.
  • Desengraxante universal ECO-W.
  • Espátula 3 em 1.
  • Fita Crepe.
 

  •  
 
7 de 7 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892302353 Silicone Acético Basic Cinza 280ml

Altere Unidades por Embalagem.

25 15,81  
0892302354 Silicone Acético Basic Preto 280ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 14,62

Avise-me quando chegar

0892302351 Silicone Acético Basic Incolor 280ml

Altere Unidades por Embalagem.

25 15,81  
0892323151 Silicone Acético Basic Branco 280g

Altere Unidades por Embalagem.

17,34

Avise-me quando chegar

0892321151 Silicone Acético Basic Preto 280g

Altere Unidades por Embalagem.

15,81

Avise-me quando chegar

089231851 Silicone Acético Basic Incolor 50g

Altere Unidades por Embalagem.

12 5,66

Avise-me quando chegar

089231852 Silicone Acético Basic Branco 50g

Altere Unidades por Embalagem.

12 5,66

Avise-me quando chegar

7 de 7 produtos(s)



Características

  • Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo.
  • Selante de baixo módulo.
  • Alta viscosidade, não escorre mesmo quando aplicado na vertical.
  • Resistente à raios UV e intempéries.
  • Tem baixa adesão em superfície porosa.
  • Baixa contração de volume após curado.

Aplicação

  • Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, entre outros.
  • Vedação e selagem de juntas de expansão em exteriores e interiores.
  • Vedação de juntas sanitárias e pias.
  • Junta de vedação em janelas e portas com armações de madeira, metal, alumínio e aros revestidos.

Restrições de uso

  • Aplicações em vidros laminados (espelhos), latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos.
  • Aplicações em materiais de origem calcária como rebocos, concreto, cimentos fibrosos e outros.
  • Aplicações em aquários.
  • Em aplicações em elastômeros, como EPDM e Neoprene, pode haver a perda de coloração do produto.
  • Em aplicações estruturais ou sobre materiais sensíveis a oxidação.

Modo de usar

  • As superfícies a serem vedadas devem estar limpas, secas e desengorduradas. Pinturas, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidas antes da aplicação.
  • É aconselhável limpar as áreas a serem aplicadas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos.
  • Não use detergente ou sabão para efetuar essa limpeza.
  • Aplicar o produto com temperatura entre +5°C e +40°C.
  • Corte o bico da bisnaga, rosqueie a ponta aplicadora cortando esta na medida da largura da junta desejada.
  • É necessário o uso de uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto.
  • O tempo de cura do produto pode ser maior quando aplicado a temperaturas baixas, com reduzida umidade, se a espessura do cordão for maior ou se houver pouca circulação de ar.
  • Após aplicação, o produto poderá receber acabamento com auxílio de uma espátula.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

Informações adicionais

  • A dimensão da junta deve ser calculada para suportar a movimentação do selante
  • Como regra geral a largura mínima da junta deve ser de 6mm
  • Para juntas entre 6mm e 12mm de largura é recomendada uma profundidade de 12mm
  • Para juntas com larguras superiores a 12 mm deverá ser adotada a regra 2:1 onde a largura=2 e a profundidade=1 até uma profundidade máxima de 10mm
  • Utilizar cordão de polietileno (cordão de juntas ou tarucel) na junta proporciona as seguintes vantagens:
  • Garante a correta profundidade da junta.
  • Cria uma forma regular em toda a junta.
  • Evita o contato tri-pontual da junta.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop