SERRA MANUAL BIMETÁLICA HSS
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
SERRA MANUAL BIMETÁLICA HSS

 

Descrição do produto

  • Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Lâminas altamente flexíveis.
  • Versão Bimetal: alta performance em metais duros.
  • Geometria agressiva dos dentes de corte.
  • 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luvas.
  • Óculos.
  • Discos Abrasivo de Corte.
  • Brocas HSS.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0603302018 Largura 12,5mm - Espessura 0,63mm - Comprimento Total 300mm - Dentes p/ pol 18 - HSS - Bimetal

Altere Unidades por Embalagem.

10 7,80  
0603302024 Largura 12,5mm - Espessura 0,63mm - Comprimento Total 300mm - Dentes p/ pol 24 - HSS - Bimetal

Altere Unidades por Embalagem.

10 7,80  
0603302032 Largura 12,5mm - Espessura 0,63mm - Comprimento Total 300mm - Dentes p/ pol 32 - HSS - Bimetal

Altere Unidades por Embalagem.

10 8,03  
3 de 3 produtos(s)



Características

HSS Bimetal:

  • Lâmina produzida com metais distintos, potencializando seu poder de corte em metais duros, sem a quebra da lâmina.
  • Lâminas altamente flexíveis.
  • Alto poder de corte e durabilidade.
  • Para corte de: aço, aço carbono, materiais duros, alumínio, madeira, plásticos (PVC), etc.

Modo de usar

  • 18 Dentes por polegada: A menor quantidade de dentes na lâmina, apresenta mais espaço entre os dentes, para a dispersão de cavacos (material que se desprende durante o corte), sendo indicada para corte de materiais maciços de grande secção de corte ou vazados com no mínimo 1,4mm de espessura.
  • 24 Dentes por polegada: A quantidade intermediária de dentes permite o corte suave de geometrias “vazadas”, com espessura entre 1,4 – 1,1 mm ou materiais maciços de pequena secção de corte.
  • 32 Dentes por polegada: A grande quantidade de dentes por polegada reduz o espaço entre os dentes, proporcionando corte macio e perfeito em geometrias “vazadas” com espessura abaixo de 1,1mm.

Aplicações

  • HSS Bimetal: Metais ferrosos e não ferrosos, vergalhões, tarugos, aço, aço carbono, madeira, plástico, etc.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop