SERRA MANUAL AÇO CARBONO HCS
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
SERRA MANUAL AÇO CARBONO HCS

 

Descrição do produto

  • Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira.

 

HCS Aço Carbono:

  • Lâmina produzida com aço carbono altamente fl exível, para cortes de materiais macios.
  • Lâminas altamente flexíveis.
  • Para corte de: alumínio, madeira, plásticos (PVC), etc.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Lâminas altamente flexíveis.
  • Versão Aço Carbono: serviços esporádicos e materiais macios.
  • Geometria agressiva dos dentes de corte.
  • 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luvas.
  • Óculos.
  • Discos Abrasivo de Corte.
  • Brocas HSS.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0603301018 Largura 12,0mm - Espessura 0,63mm - Comprimento Total 300mm - Dentes p/ pol 18 - HCS - Aço Carbono

Altere Unidades por Embalagem.

10 1,49  
0603301024 Largura 12,0mm - Espessura 0,63mm - Comprimento Total 300mm - Dentes p/ pol 24 - HCS - Aço Carbono

Altere Unidades por Embalagem.

10 1,49  
0603301032 Largura 12,0mm - Espessura 0,63mm - Comprimento Total 300mm - Dentes p/ pol 32 - HCS - Aço Carbono

Altere Unidades por Embalagem.

10 1,49  
3 de 3 produtos(s)



Características
HCS Aço Carbono:

  • Lâmina produzida com aço carbono altamente fl exível, para cortes de materiais macios.
  • Lâminas altamente flexíveis.
  • Para corte de: alumínio, madeira, plásticos (PVC), etc.

 

Modo de usar

  • 18 Dentes por polegada: A menor quantidade de dentes na lâmina, apresenta mais espaço entre os dentes, para a dispersão de cavacos (material que se desprende durante o corte), sendo indicada para corte de materiais maciços de grande secção de corte ou vazados com no mínimo 1,4mm de espessura.
  • 24 Dentes por polegada: A quantidade intermediária de dentes permite o corte suave de geometrias “vazadas”, com espessura entre 1,4 – 1,1 mm ou materiais maciços de pequena secção de corte.
  • 32 Dentes por polegada: A grande quantidade de dentes por polegada reduz o espaço entre os dentes, proporcionando corte macio e perfeito em geometrias “vazadas” com espessura abaixo de 1,1mm.

Aplicações

  • HCS Aço Carbono: Alumínio, plásticos, madeiras, etc.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto