SERRA CIRCULAR COM VÍDEA PARA MADEIRA
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
SERRA CIRCULAR COM VÍDEA PARA MADEIRA

 

Descrição do Produto

  • Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Velocidade de corte.
  • Alta durabilidade.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Sapatos de Segurança.
  • Luvas e óculos.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0610160110 Serra Circular com Vídea para Madeira - 110 mm x 4.3 /.8"

Altere Unidades por Embalagem.

1 13,28  
0610160185 Serra Circular com Vídea para Madeira - 180 mm x 7.1 /4"

Altere Unidades por Embalagem.

1 25,05  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação.
  • Dentes com ponta de metal duro (vídea).
  • Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.
  • Acompanha bucha para redução do furo central.

Aplicações
• Utilizado em máquinas portáteis (110mm) ou máquinas de bancada (185mm).
• Utilizado para cortar madeiras em chapas, laminados, aglomerados, compensados e MDF, sem acabamento .
• Corte de madeiras brutas como tábuas, pontaletes, caibros, etc.


Restrições de uso

  • Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros.
  • Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação.
  • Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado.
  • Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação.
  • Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil.
  • Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas.
  • Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco.
  • Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.

Modo de usar

  • Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina

Informação de Segurança, Limpeza e Manuseio do Produto

  • Sempre verificar o alinhamento do disco antes de iniciar o corte, para evitar danos à alma do disco como trincas ou partes soltas que possam causar acidentes.
  • Sempre verificar se o disco está devidamente fixado ao eixo da máquina. Caso negativo, proceder com o aperto da flange de fixação da máquina conforme instruções do fabricante, descrito no manual da máquina.
  • A vídea pode ser afiada, no entanto nunca afie o topo e as laterais, somente a face de ataque deve ser afiada.
  • Sempre utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
  • Consultar as instruções de segurança da máquina.
  • Estar atento às restrições de uso dos discos.

 

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Os discos devem ser armazenados na posição horizontal sobre superfície regular, sem ondulações ou concavidades e sem peso aplicado de forma desigual sobre a superfície de forma a evitar deformações e desalinhamentos.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto