SELANTE PARA MADEIRA - 280ml / 439g
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
SELANTE PARA MADEIRA - 280ml / 439g

 

Descrição do produto

  • O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Não sofre alteração de coloração.
  • Não encolhe.
  • Fácil aplicação e limpeza.
  • Uso interno e externo.

Produtos Associados

  • Massa para madeira.
  • Parafuso.
  • Adesivo de Contato.
  • Pistola aplicadora.
 

  •  
 
5 de 5 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893640001 Selante Para Madeira - Branco - 280ml / 439g

Altere Unidades por Embalagem.

6 18,75  
0893640005 Selante Para Madeira - Cerejeira - 280ml / 439g

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,75  
0893640004 Selante Para Madeira - Marfim - 280ml / 439g

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,75  
0893640003 Selante Para Madeira - Nogueira - 280ml / 439g

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,75  
0893640002 Selante Para Madeira - Wengue - 280ml / 439g

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,75  
5 de 5 produtos(s)



Características

  • Não encolhe.
  • Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo.
  • Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos.
  • Compatível com vários tipos de materiais.
  • Produto a base de água siliconizado.
  • Aceita acabamento após curado.
  • Fácil aplicação e limpeza.

Aplicação

  • Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc.
  • Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria.
  • Para uso interno e externo.

Restrições de uso

  • Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
  • Não é indicado para vedação de aquários.
  • Não utilizar como adesivo estrutural.

Modo de usar

  • As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de gorduras, poeira e sujeira em geral.
  • Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada.
  • Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso).
  • Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe.
  • Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem.
  • A temperatura ideal de aplicação é entre -5ºC e +35ºC.
  • Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos.
  • Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material.
  • Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido.
  • A cura ao toque dá-se entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão.
  • A cura total de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas.
  • Após curado, o produto resiste entre -20ºC e +80ºC.
  • Após curado, o produto aceita pintura.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir. 
  •  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

 

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop