SELANTE ACRÍLICO
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
SELANTE ACRÍLICO

 

Descrição do produto

É ideal para a selagem e preenchimento de fissuras, trincas e vãos. Produto a base de água, sem cheiro, com boa flexibilidade, excelente aderência e impermeabilização.Resiste à ação de intempéries, como chuva e radiação solar, podendo ser usada em aplicações externas.Aceita acabamento por lixamento e pinturas à base de água.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Boa flexibilidade, ótima aderência e impermeabilidade.
  • Uso interno e externo.
  • Pode ser lixado e pintado
  • Fácil aplicação.

Produtos Associados

  • Pistola aplicadora de selantes.
  • Desempenadeira.
  • Lixa.
  • Colher de pedreiro.

 

 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892162002 Selante Acrílico - 5Kg - Branco

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,39  
0892162001 Selante Acrílico - 280ml/459g - Branco

Altere Unidades por Embalagem.

6 11,14  
0892162003 Selante Acrílico - 280ml/459g - Cinza

Altere Unidades por Embalagem.

6 12,30

Avise-me quando chegar

3 de 3 produtos(s)


Características

  • Grande estabilidade após curado.
  • Alta resistência.
  • Após curado, aceita pintura de tintas a base de água.
  • Ação vedante.
  • Resistente a raios U.V.

Aplicação

  • Usado para selagem de material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento e vazamento de material de impermeabilização.
  • Indicado para vedação em sanitários, vidraçamentos, rachaduras e fissuras; para vedação de esquadrias de madeira ou metálicas, vão entre elementos de montagem como rodapés, tubulações hidráulicas, pneumáticas ou de ventilação passantes em paredes ou pisos. Também utilizado em juntas de baixa movimentação em paredes, tetos ou pré moldados (geralmente internos).

Restrições de uso

  • Não usar o produto como adesivo/selante estrutural.
  • Não usar o produto em contato direto com líquidos ou em
  • contato com solventes durante seu processo de cura.
  • Em aplicações submetidas a deformações físicas, para vedação de aquários e reservatórios de água potável.

Modo de usar

  • As superfícies devem, estar limpas, livres de poeiras, óleos e graxas.
  • No caso de reparo de trincas as mesmas devem ser abertas com ferramenta adequada obtendo um perfil em forma de “V”.
  • Isole a área a ser vedada com fita crepe.
  • Corte o bico aplicador, em um ângulo de 45°, na largura desejada e rosqueie no cartucho.
  • Acople o cartucho na pistola aplicado (item não incluso) e aplique sobre as superfícies
  • Dê o acabamento necessário com o produto ainda úmido, utilizando uma espátula (item não incluso).
  • Remova a fita crepe logo após o acabamento.
  • A cura de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas.
  • Proteja contra ação de chuva por 8 horas após a aplicação.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C .
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto