SACA POLIA DESLIZANTE - 2 GARRAS
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
SACA POLIA DESLIZANTE - 2 GARRAS

 

Descrição do produto

  • Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos. 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Resistente a deformação mecânica e desgaste.
  • Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno.
  • Garras articuladas e deslizantes..

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Chave combinada POWERDRIVE.
  • Óculos de segurança e luvas.
  • Rost Off.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0714522090 Saca Polia Deslizante 2 Garras 90 x 100 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 435,83  
0714522520 Saca Polia Deslizante 2 Garras 520 x 200 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 2.341,68  
0714522350 Saca Polia Deslizante 2 Garras 350 x 200 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 1.513,81  
0714522250 Saca Polia Deslizante 2 Garras 250 x 200 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 1.419,59  
0714522200 Saca Polia Deslizante 2 Garras 150 x 150 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 801,53  
0714522130 Saca Polia Deslizante 2 Garras 100 x 180 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 428,01  
6 de 6 produtos(s)



Características

  • Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado.
  • Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado.
  •  02 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo. 

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor ) 

Modo de usar

  • A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada.
  • Cada garra deve estar bem fixa na peça.
  • Fixar bem a ferramenta para não escorregar.
  • Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, deve-se evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de danificar, pode causar grave acidente.
  • Não ultrapassar os limites de força operacional especificados.
  • Nunca permanecer na direção de extração do saca polia durante a utilização.
  • Nunca utilizar com uma chave de impacto.
  • Lubrificar periodicamente o fuso.
  • Armazenar em locais livres de poeira e umidade.
  • Utilizar óculos de segurança e luvas.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto